in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche...
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramenti...
50 00 210 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
DIN ISO 9242 Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM) geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit ...
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...
GRANIT BLACK EDITION Monierzange Verdrillen vom Feinsten: mit der GRANIT BLACK EDITION Monierzange aus hochwertigem Spezialstahl. Die Zange mit den getauchten Griffen bietet komfortables Handling b...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
4243313030, Monierzange (Rabitzzange), Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl , Kopf poliert , Spezial-Werkzeugstahl , DIN ISO 9242 , Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, Fabrika...
Monierzange 200mm 99 01 200 SB99 01 200 SB Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich g...
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...
Aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Zange mit hoher Hebelwirkung und gehärteten, geschliffenen und polierten Backen. Vinylbeschichtete Weichgriffe.
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche...