Mobile Rührstationen im professionellen Einsatz
Die Rührstation ist eine Kombination aus
Rührwerk und Mischbehälter, die vor Ort eingesetzt werden kann. Sie stellt Rührgut für Arbeiten an Fußböden, Mauern und Decken bereit. Die Rührstation ist ein professionelles Gerät auf
Baustellen im Innen- und Außenbereich.
Einfüllen, vermengen und vor Ort einsetzen
Die Rührstation ist ein Gerät zum Vermengen verschiedener Stoffe vor Ort. Sie besteht aus
- einem Rührwerk mit Eimeraufsatz und Befestigung,
- einem Mischbottich oder Mischeimer und
- einem Transportgestell mit Rollen und Zugstange.
Die Rührstation vereint das Rührwerk mit dem Mischbottich und kann einfach zum Einsatzort transportiert werden. Ein Umgießen ist nicht notwendig. Die Rührstation besteht aus Bauteilen, die sich leicht zusammensetzen lassen oder miteinander verbunden sind. Bei einigen Rührstationen ist die Halterung für das Rührwerk mit dem Fahrwerk verbunden. Etwas variabler ist der Rühraufsatz, der sich auf die üblichen Behälter anpassen lässt. Die Rührstation kann mit dem gefüllten Behälter verfahren werden. Einige
Eimer lassen sich auch aus der Rührstation heben und per Hand zum Einsatzort tragen. Die mobile Rührstation kann sich auch für das Ausgießen des angerührten Materials vor Ort eignen.
Für welche Materialien eignet sich die Rührstation?
Die meisten Rührstationen sind universell einsetzbar. Sie vermengen Materialien zu einer niedrigen bis hohen Viskosität. Die Rührstation ist offen und nicht für die Verwendung mit ausschließlich staubigen Materialien geeignet. In das Gerät können flüssige Stoffe gefüllt und mit Schüttgut vermengt werden. Die typischen Gemische sind:
- Estrich,
- Fliesenkleber,
- Mörtel und
- Ausgleichs- oder Spachtelmasse.
Die Rührstation ist per Sack befüllbar, denn mi einem Schutzgitter auf dem Mischbehälter gelingt dies problemlos, ohne dass der Sack in den Eimer fallen kann.
Mobile Rührstation und handgeführtes Rührwerk
Die mobile Rührstation spart Arbeitszeit, da nach dem Befüllen keine Bedienperson nötig ist. Sie ist kippsicher und mischt ohne Totmannschalter. Bei der Bedienung des handgeführten Rührwerkes ist eine Person notwendig, die das Gerät während des Mischens hält und für die Stabilität sorgt.