Die Rührschüsseln in diesem Set sind multifunktional. Sie eignen sich zum Anrühren von Teig, Salat oder Saucen. Dank des praktischen Spritzschutz-Deckels für die große Schüssel können Sie mit dem M...
GastroMax Rührschüssel, weiß, 3er Set Material: PP, bestehend aus 3 Schüsseln, je 1 x 1,5 Liter, 2,0 Liter und 3,0 Liter Fassungsvermögen (7078110) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Teigschüssel Nevara; 2500ml, 23.5x11 cm (ØxH); weiß Teigschüssel aus Polypropylen. Große Robustheit dank der Dicke der Produkte. Temperaturbeständig von -40 °C bis +95 °C. Spülmaschinengeeignet. Pa...
Exzellente Ergebnisse 5,5 l Volumen, optimal zur Verarbeitung großer Mengen: für bis zu 3,5 kg Rührteig Komfort Einfaches und komfortables Arbeiten dank praktischer Schüsselgriffe Material / Design...
aus Glas, Fassungsvermögen: 1,9 Liter, Ø 22cm, Höhe: 11cm Die praktischen Küchenhelfer "Cucina" zeigen sich in transparentem Glas und sind spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und ofenfest bis 30...
Große Rührschüssel Margrethe 4.0 Liter in der Farbe Grau. Durch den Gummiring bleibt. Diese große Margrethe Rührschüssel von Rosti beim Rühren ordentlich auf der Arbeitsplatte stehen.
Praktische Kunststoffschüssel: spezielle Innenform zur einfachen Zubereitung von Kuchen- und Hefeteigen. Für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg)
Dieses Set mit Rührschüsseln in fünf Größen ist die ideale Ausstattung für Ihre Küche. Die Schüsseln eignen sich beispielsweise zur Zubereitung von Kuchen oder Salaten. Dank der edlen Optik können ...
GastroMax Teigschüssel, 8,0 Liter, weiß Material: PP, Maße: (B)310 x (T)180 x (H)350 mm, tropffreier Ausgießer, breiter Rand, mit Deckel (7076110) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Teigschüssel Nevara; 4500ml, 28x14 cm (ØxH); weiß Teigschüssel aus Polypropylen. Große Robustheit dank der Dicke der Produkte. Temperaturbeständig von -40 °C bis +95 °C. Spülmaschinengeeignet. Pass...
aus Glas, Fassungsvermögen: 3 Liter, Ø 27cm, Höhe: 13cm Die praktischen Küchenhelfer "Cucina" zeigen sich in transparentem Glas und sind spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und ofenfest bis 300°C.
Rührschüssel Margrethe 3.0 Liter in der Farbe Weiß. Durch den Gummiring bleibt diese Margrethe Rührschüssel von Rosti beim Rühren ordentlich auf der Arbeitsplatte stehen.
Schüsselvolumen 3,9 l Rührschüssel für bis zu 1000 g Mehl + Zutaten (je nach Motorstärke des Gerätes). Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2,7 kg RÜhrteig / 1,9 kg Hefeteig