ESKA FRX025-60F FRX025-60F PTC-Sicherung Strom I(H) 0.25 A 60 V (L x B x H) 6.1 x 3.1 x 19.0 mm 1 St. PTC-Sicherung PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Strom...
Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
BGS 40100 Multitester für Kfz Beschreibung: besonders hilfreicher und handlicher Multifunktionstester mit Einhand-Bedienung zur Prüfung von elektrischen 6 - 24 V Systemen an Kfz, LKW und Motorrad e...
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern a...
20er Pack SMD PPTC Sicherung rückstellend LITTELFUSE PolySwitch miniSMDC260F Vmax 6 V-, IH 2,6 A, IT 5 A, PD 1 W, Imax 100 A, Rmax 0,043 ?, 4,73x3,41x0,62 Vmax 6 V-, IH 2,6 A, IT 5 A, PD 1 W, Imax ...
BGS 40105 Multifunktionsprüfer Spannungsprüfer Beschreibung: besonders hilfreicher und handlicher Multifunktionstester mit Einhand-Bedienung zur Prüfung von elektrischen 12 - 24 Volt Systemen an Kf...
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern a...
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 1.95 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: 0ZCK Series Haltestrom: 1 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsst...