PTC-Sicherung PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss und schalten sich bei Normalisierung der Umgebung selbständig wieder ein; ein Auswechseln dieser...
PPTC-Bauform: 0402 (Metrisch 1005) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch Low Rho Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 1 s Qu...
ESKA FRG800-16F FRG800-16F PTC-Sicherung Strom I(H) 8 A 16 V (L x B x H) 13.4 x 3.0 x 28.8 mm 1 St. PTC-Sicherung PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfl...
ESKA FUSB075F FUSB075F PTC-Sicherung Strom I(H) 0.75 A 6 V (L x B x H) 6.4 x 3.0 x 19.0 mm 1 St. PTC-Sicherung PTC-Sicherungen reagieren auf Überströme in Schaltkreisen, unterbrechen den Stromfluss...
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch 0805L Series Haltestrom: 100 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 1.5 s Q...
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 0805L Series Haltestrom: 50 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qua...