NITRAS VINYL P, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe M
Der puderfreie Untersuchungshandschuh Ideal Virus besteht aus leichtem Vinyl-Material und ist frei von latexallergieauslösenden Proteinen. Er ist gegen Viren, Bakterien sowie Pilze geprüft, weshalb...
Der Classic Fit besteht aus einem besonders leichten Vinyl-Material und ist leicht gepudert. Wenn Handschuhe bei der Arbeit häufig gewechselt werden müssen, ist der Classic Fit ideal. Dank des Pude...
teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline, Kat.III, rotbraun, 450mm, Größe 10 teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4121X, EN ISO 374-1/Typ A Level AKLMPS...
Vinyl-Handschuhe puderfrei Grösse S 100 Stück- Farbe: transparent - Größe: S - Qualitätshandschuh puderfrei. - Beidseitig zu tragen, nicht steril. - Auch geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln. ...
Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen. Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben v...
Gute Hautverträglichkeit Beidseitig passend Puderfrei Unsteril AQL 1.5 Latexfrei Länge: 240 mm Normen: EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 374 Farbe: Transparent 100 Stück/Box Größe M
PZN -01413112, ca. 245 mm lang CE-Zeichen - EN 455 - 1, 2, 3, 4 CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC Klasse I AQL 1.5 gem. Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1 Reißfestigkeit ...
Work Einmalhandschuh SensaNyl® blue P,Kat.I,blau,gepudert,Vinyl,Größe 7,100/VE Work Einmalhandschuh SensaNyl® blue P, gemäß EN 420, Kategorie I, leicht gepudert, AQL 1.5, glatt, lebensmittelunbeden...
Die Chrome Series® 4026 von HexArmor® verfügt über eine MudGrip®-Handinnenfläche für verbesserte Griffigkeit bei trockenen sowie leicht öligen Anwendungen, einen Stoßschutz und eine Rundum-Schnittf...
Hochwertige »topline«-Chemikalienschutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche im Handbereich geraut, mit Jersey-Futter, Materialstärke: 1,50 mm, Handschuhlänge: 27 cm. Flexibel und flüss...