TRU COMPONENTS 1592769 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 5.70 mm 100 St. Endkappen, nicht schrumpfend Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit ...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C -Maximaler Druck: 33 bar -10,2x7,6 (LxT) Die PVC- Verschraubungen für Ventile mit 1" Außengewinde sind bis zu einem Druck von 10 bar zertifizie...
Fitting Typ = Bogen Anschlussrichtung = T-Stück Länge = 135mm 90°-T-Stück ELGEF+ mit gleichen Verschraubungen. Dieses 90°-T-Stück von Georg Fischer mit gleichen Verschraubungen ist ideal geeignet f...
Anschluss-Schelle, PVC-U d 90 x 40/31, PN 10 Abgang mit Klebemuffe, metrisch - Satteloberteil gummigedichtet - Für Betriebsdrücke bis 10 bar Wasser - Dichtung: NBR (Nitril-Kautschuk), shore Härte: ...