Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
PVC-Gelenkanschlüsse Swing Joint Vormontiert, in 360° drehbar, abgedichtet durch O-Ringe, auch bei späterem Nachnivellieren absolut dicht Technische Daten Betriebsdruck bis max. 16 bar
- Bewegliches Gelenkrohr zur Verbindung von Regner und Druckrohr - Regner beim Einbau einfach positionierbar - Gleichzeitig Übergang von ACME auf BSP Gewinde - In jeder Einbaulage zuverlässig dicht...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C -Maximaler Druck: 33 bar -L = 9,0 Die PVC- Verschraubungen für Ventile mit 1" Außengewinde sind bis zu einem Druck von 10 bar zertifiziert. PVC...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...