Der Putzschaber für glatte Flächen
Unter den
Werkstattschabern unterscheidet man Schaber nach zu bearbeitendem Material in Bau-, Beton- und Putzschaber. Mit Schabern werden Flächen geglättet, egal ob sie eben oder gebogen sind. Alleine die Form des Messers bzw. der Klinge entscheidet, welcher Schaber an welchen Flächen das optimale Ergebnis liefert. Besitzt die dreieckige oder trapezförmige Klinge eine gerade, angeschliffener Front, ist das Werkzeug für die Verarbeitung ebener Flächen vorgesehen. Mit dem Putzschaber wird Putz bearbeitet. Hierbei handelt es sich um eine Putzmörtelschicht, die auf Betonflächen oder Mauerwerk an Innen- und Außenwänden sowie Decken aufgebracht wird. Von der Wortverwendung steht Putzmörtel als der Werkstoff, während Putz die sogenannte Endbeschichtung bezeichnet. Bekannt ist Putz auch unter dem Begriff Verputz. Der Putz wird als Untergrund für Fliesen, Beschichten, Tapezieren oder Streichen genutzt. Daher muss die Fläche akkurat eben sein und wird an unebenen Stellen mit Putzschabern bearbeitet.
Für alle Putzarten geeignet
Die Klinge, mit der zum Beispiel nachgespachtelte Verbindungsrillen geglättet werden, trifft auf unterschiedliche Putzarten:
- Kalkputz mit geringer Festigkeit, aber hoher Spannungsaufnahme für Innenräume,
- weicher Lehmputz für Innenräume, auch zwischen Fachwerk eingesetzt,
- Gipsputz (Gips-Kalk-Putz und Gips-Kalk-Zement-Putz) zur weiteren Beschichtung mit Tapeten oder
- Baumwollputz, auch eine sehr weiche Deckenbeschichtung für Innenräume.
Für die weicheren Materialen sollte die Klinge hervorragende Schneideigenschaften besitzen, während für die härteren Werkstoffe stabiles Klingenmaterial etwa aus Chrom-Vanadium-Stahl benötigt wird. Wird viel Material abgegratet, ist eine Klingenaufnahme mit mittiger Aussparung für den Abtransport der Späne vorteilhaft.
Zum Aufbau
Eine meist drei- oder viereckige, austauschbare Klinge ist mit einer Klingenaufnahme mit
Schrauben verbunden. Die Aufnahme geht über eine Tülle in einen Holzgriff über. Der Griff variiert stark in der Länge, je nachdem, ob man nur Wände oder auch Decken bearbeiten muss. Ganz einfache Putzschaber für kleine Ausbesserungen werden auch von Elektrikern benutzt. Diese Variante besteht oft durchgängig aus Kunststoff mit auswechselbarer Klinge.