Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kl...
Profix Wischtuch super 40 x 38 cm 1-lagig, weiß 1 Rolle = 500 Tücher à 40 x 38 cmDie 4- lagigen Wischtücher können eine große Menge Flüssigkeit aufnehmen. Profix super Wischtücher eignen sich durch...
Universal-Tissue-Wischtücher 2-lagig mit Luftpolsterprägung, perforiert saugfähig, weich, wischfest, fusselarm Tuchbreite: 23 cm Perforationsabschnitt: 28 cm Rollenlänge: je 55 m
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blat...
Wischtuch 1000 Tücher, Länge x Breite 340 x 370 mm 3-lagig Rollen Länge x Breite 340 m x 370 mm Papierqualität Tissue In blau Ausführung saugstark Suchbegriffe: Putzpapier, Papierspender, Sozialrau...
247707, Putzpapierrolle, blau, 1000 Abrisse 2 lagig, 20 g/m², 38 x 36 cm WIPEX-Line geliefert wird 1 VE mit 2 Rollen berechnet wird 1 Rolle, Fabrikat: Katrin
Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind je...
Eigenschaften 100% Viskose, textiler Charakter, ca. 75 gsm mit Lochstruktur, besonders weich und reißfest sehr saugstark, mehrfach verwendbar besonders gute Schmutzaufnahme, leichtes Ausspülen lösu...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.