Mit Prothesen die Mobilität wiederherstellen
Wenn Menschen aufgrund von Krankheit oder nach einem Unfall Gliedmaßen oder Körperteile verlieren, sind sie in ihrem Alltag meist sehr eingeschränkt. Um die Mobilität und Bewegungsmöglichkeiten wiederherzustellen, werden Prothesen verschiedenster Art eingesetzt.
Überblick über Prothesen
-
Prothesen ersetzen Gliedmaßen oder eines außenliegende Körperteile am Rumpf. Folgende Hilfsmittel sind dabei einsetzbar:
-
Büstenfüller
-
Brustprothesen
-
Fußprothesen
-
Kniekappe
-
Liner
-
Linerstrümpfe
-
Stumpfschutzhüllen und den
-
Stumpfstrumpf
Büstenfüller, Brustprothese
Mit einem leichten Büstenfüller kann man durch eine Stoff-Einlage in einen Büstenhalter kleinere Gewebeverluste nach einer Brustoperation optisch ausgleichen. Die
Brustprothese besteht meist aus anschmiegsamem Kunststoff und gleicht größere Gewebeverluste, die sich auch bis in den Achselbereich erstrecken können, und Narbengewebe aus.
Fußprothese
Hier kann man zwischen Zehen-, Vorderfuß- oder ganzen Fußprothesen wählen. Unauffällige Fußprothesen erlauben sogar das Tragen von Konfektionsschuhen.
Kniekappe
Mit einer
Kniekappe wird einem Kniegelenk einer Prothese optisch der Eindruck eines echten Knies verliehen. Die Kniekappe schließt das Gelenk hermetisch ein, damit es zu keiner Faltenbildung während der Bewegung kommt.
Liner, Linerstrümpfe
Für knöchrige Oberschenkelstümpfe, Schwellungen nach Operationen oder zur Wiederherstellung der Knochenkontinuität werden Liner aus weichem Kunststoff um das Bein gelegt, bevor die Prothese angelegt wird. Die Liner gleichen daher Schwellungen aus oder polstern ab. Durch eine Öffnung kann der Pin-Verschluss der Prothese verbunden werden, was den Halt verbessert. Linerstrümpfe schützen und wärmen bei niedrigen Temperaturen.
Stumpfschutzhüllen, Stumpfstrumpf
Sie werden beim Tragen von Stützapparaten als schützende Hilfsmittel benötigt. Das elastische Material der Hüllen ist angenehm auf der Haut, während eine glatte Außenwand den perfekten Sitz des Prothesenschaftes ermöglicht. Sie beugen Druckstellen und Verletzungen durch Reibungen vor. Der Strumpf wird in der Regel über einer Stumpfschutzhülle getragen und eignet sich als Ergänzung für kalte Wintertage.
Anziehhilfespray für Liner, Dampfreiniger für Liner, Pflegemittel für Liner
Liner haben eine Silikonoberfläche und bedürfen daher eines speziellen Anziehhilfesprays sowie Reinigungs- und Pflegemittel, die das Material nicht angreifen, aber trotzdem hautverträglich sind. Auch ohne Desinfektionsmittel kann man mit einem Dampfreiniger Bakterien, Pilzen und Schmutz zu Leibe rücken. Die Mittel werden auch als Set angeboten. Wenn kein Liner verfügbar ist, kann man auch auf normale Prothesen-Anziehhilfen zurückgreifen.
Nützliches Zubehör
Damit die Prothesen und all ihre Bestandteile auch optimal genutzt werden können, steht eine Vielzahl von Hilfsmitteln und Zubehörteilen zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Muster, mit denen die Materialverträglichkeit getestet werden kann oder auch Prothesenteile, die als Ersatzteile ihren Einsatz finden. Dazu zählen unter anderem Adapter mit und ohne Pyramidenaufnahme, Kniegelenke, Rohradapter, Fußadapter, Schaftadapter, Ausstoßventile, Anschlusspins, Einziehsysteme oder auch Gewindeeinsätze.