Komplettset mit Metall-Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farb...
Tischaufsteller Superior Image Eleganter Aufsteller aus glasklarem Polystyrol. Mit dem schräg geneigten Tischaufsteller für die einseitige Präsentation stehen Bilder, Prospekte, Aktions- oder Hinwe...
Der Stehspender ist doppelbahnig, d.h. er besitzt zwei vorgelagerte Fächer. Der Spender ist aus 3 mm starkem, klarem Acryl gefertigt. Ferner ist der Spender mit einem Stehfuss schräg hinten ausgest...
Der freihstehende und schräge Aufsteller ist aus glasklarem Acryl gefertigt und besitzt einen vorgelagerten Spenderfach sowie einen Standfuss hinten. Der formschöne Spender ist ideal für Infoblätte...
Prospektständer Für den Innenbereich geeignet Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 265 x 350 mm Passend für 2 x DIN A4 große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutzt werden 2 Ablage(n) aus A...
Hergestellt aus transparentem PS.1 Fach für leaflet Format 1/3 A4 hoch (210x105mm) oder A6 hoch.Fülltiefe 28 mm.Kein Zusammenbau notwendig, aus einem Guss gefertigt.