helit Wanddisplay "the placativ", 3 x DIN A4 hoch, glasklar aus Polystyrol, Fachmaße: (B)245 x (T)35 x (H)235 mm, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (B)28...
Wand-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 23,5 x 54,5 cm). Form follows...
Prospekthalter A4 mit 3 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 3 Schalen, 2 Trägere...
Tisch-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 24,5 x 40 cm). Form follows ...
Prospekthalter mit 3 Fächern 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender-Set für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend ...
EUROPEL Tisch-Prospekthalter, A4 hoch, 3 Fächer, glasklar für Format DIN A4, aus Polystyrol, Fachtiefe: 25 mm, Maße: (B)210 x (H)297 mm (350101) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.