ALBA Prospekt-Bodenständer, 8 Fächer, Breite: 580 mm, weiß Strucktur aus Holz, Prospekthalter aus ABS-Kunststoff, 8 Fächer für Dokumente 240 x 320 mm, Lieferung zerlegt, einfacher Aufbau, Fachtiefe...
helit Fachteiler "the helpdesk" für Tisch-Prospekthalter aus Polystyrol, glasklar, passend für Tisch-Prospekthalter H23524, zur Unterteilung in bis zu 8 Fächern im Format DIN lang, (H2352502) Die A...
helit Wanddisplay "the placativ", 4x DIN A4 + 4x 1/3 DIN A4 Hochformat, glasklar, aus Polystyrol, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (B)568 x (T)54 x (H)9...
kerkmann Prospekt-Bodenständer First, 8 Fächer aus pulverbeschichtetem Stahl, Metallrücken alusilber, mit transparenten Kunststoff-Scheiben, für Format DIN A4, DIN A5 und DIN lang geeignet, Maße: (...
Wandhalter, 5 Fächer DIN A5. Prospekte und Kataloge in Augenhöhe an der Wand. Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch Hinzufügen neuer Elemente. Schneller Zugriff auf Ausstellungsmateri...
PAPERFLOW Prospektständer Courbo, 8 Fächer, schwarz / weiß Polystyrol, für Dokumente in A4 / A3 Querformat geeignet, Materialstärke Fach 20 mm, montierte Lieferung, Maße: (B)443 x (T)350 x (H)1053 ...
geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern, aus Acryl · die Fächer sind für DIN A4-Formate · Fülltiefe 20 mm · der Ausleger des Ständers ist klappbar · eine Wandmontage ist möglich (Befestigu...