Die Prospektdrehsäule präsentiert übersichtlich und professionell
Auf Messen, als
Ladenausstattung, als Point of Sale oder auf Ausstellungen jeglicher Art –
Aufsteller wie
Kundenstopper, Prospektregale,
Prospektständer oder auch Prospektdrehsäulen gehören zur professionellen Präsentation von Werbematerialien. So finden beispielsweise Prospekte, Kataloge, Zeitschriften, Broschüren und Flyer in einer Prospektdrehsäule ihren Platz und sind in Kundennähe sofort für den Interessenten griffbereit.
Modelle und Spezifikationen von Prospektdrehsäulen
Es kann zwischen unterschiedlichen Prospektdrehsäulen gewählt werden. Beispielsweise sind Tischprospektdrehsäulen erhältlich, welche sich besonders für den Thekenbereich oder den Tresen eignen.
Des Weiteren können auch Bodenprospektdrehsäulen erworben werden, die ebenfalls publikumswirksam eingesetzt werden können. Stabile Bodenständer sorgen dabei für einen ebenso sicheren Halt, wie die Modelle für Tische, Tresen und Theken.
Je nach Material sind sie auch für den Außenbereich geeignet und mit feststellbaren Rollen trotzen Prospektdrehsäulen jeder Neigung, wie sie oftmals auf Gehwegen zu finden sind. Aber auch Modelle mit Standfuß sind im Sortiment zu finden, welche ebenso Standsicherheit bieten.
Je nach Ausführung sind Prospektdrehsäulen zu spezifizieren. Ganz nach Bedarf sind daher Aufsteller mit wenigen Prospektspendern für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften oder diverse Werbematerialien wählbar, wenn beispielsweise nur ein Informationsmittel an den potenziellen Kunden oder Interessenten weitergegeben werden soll. Diese können auch als Infostand eingesetzt werden. Andererseits stehen auch Prospektdrehsäulen mit zahlreichen Einlagefächern zur Verfügung, damit gleich mehrere Werbemittel präsentiert werden können.
Weitere Hilfsmittel der Präsentation
Nicht nur Prospektdrehsäulen sind im Bereich der Präsentation von Vorteil, sondern auch weitere Aufsteller. Der Prospektbodenständer erfüllt ebenfalls einen effektiven Zweck, wie auch Wandprospekthalter. Je nach Modelltyp der Aufsteller sind auch Erweiterungsfächer und Fachteiler erhältlich. Prospektregale ergänzen das Sortiment schließlich ab. Eine Leuchte, welche an diversen Aufstellern montiert werden kann, rückt den Inhalt der Aufsteller schließlich ins rechte Licht.