Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Prospektdrehsäule

  Prospektdrehsäule  (9 Angebote unter 27.690.957 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Prospektdrehsäule“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Prospektdrehsäule"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Prospektdrehsäule,HxBxT 1710x300x400mm,Gestell alusilber (17 Angebote) 
Prospektdrehsäule Höhe x Breite x Tiefe 1710 x 300 x 400 mm Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber Lieferumfang: ohne Prospektfächer Suchbegriffe: Foyer-Ausst...
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41634614
ab € 132,32*
pro Stück
 
 Stück
helit innovative Büroprodukte
H6255802
ab € 187,60*
pro Stück
 
 Stück
Mobile Prospektdrehsäule,HxBxT 1540x640x640mm,f. DIN A4,Ablage(n) Polyamid,Gestell silber/schwarz (2 Angebote) 
Mobile Prospektdrehsäule Höhe x Breite x Tiefe 1540 x 640 x 640 mm passend für DIN A4 Fülltiefe 40 mm 24 Ablage(n) aus Polyamid Gestell aus Aluminium und Stahl in silber/schwarz mit 3 Rollen Suchbe...
Paperflow
PMF24C.35
ab € 366,43*
pro Stück
 
 Stück
Prospektständer mit 24 Fächern A4 drehbar (6 Angebote) 
24 Prospektständer A4 drehbar 1 Fuss mit 3 Rädern Fächer aus Kunststoff große Aufnahmekapazität bos 250 Broschüren Maße: HxBxT: 167x63,6x56 cm
Paperflow
PM024TT.01
ab € 177,70*
pro Stück
 
 Stück
Paperflow
273.01
ab € 422,91*
pro Stück
 
 Stück
Prospektständer für DIN A4, Prospekthalter 3-seitig einhängbar, drehbar, 21 Prospektfächer. (1 Angebot) 
Prospektständer für DIN A4, Prospekthalter 3-seitig einhängbar, drehbar, 21 Prospektfächer. Elegante Metallkonstruktion in silber metallic mit einer pulverbeschichteten Bodenplatte. Der Ständer bes...
Showdown Displays Europe
TRYS21KK
ab € 706,09*
pro Stück
 
 Stück
Prospektaufsteller / Mehrfach-Prospektständer / Boden-Prospektständer „OD“, drehbar, mit Rollen (1 Angebot) 
Material: Metall / Kunststoff; Fachformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: ca. 720 mm; Höhe: ca. 1.600 mm; Fülltiefe: ca. 30 mm; Anzahl der Fächer: 20; Gewicht: ca. 18 kg. Der Prospek...
VKF Renzel
4011432056424
ab € 202,82*
pro Stück
 
 Stück
Exacompta 60558D Zubehör für Schreibtischablagen (4 Angebote) 
Drehbarer Tischprospektständer mit standfester Sockelplatte.6 Fächer A4 hoch.Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach.Fertig montiert.
Exacompta
60558D
ab € 61,35*
pro Stück
 
 Stück
helit innovative Büroprodukte
H6813802
ab € 83,44*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Prospektdrehsäule
^

Die Prospektdrehsäule präsentiert übersichtlich und professionell

Auf Messen, als Ladenausstattung, als Point of Sale oder auf Ausstellungen jeglicher Art – Aufsteller wie Kundenstopper, Prospektregale, Prospektständer oder auch Prospektdrehsäulen gehören zur professionellen Präsentation von Werbematerialien. So finden beispielsweise Prospekte, Kataloge, Zeitschriften, Broschüren und Flyer in einer Prospektdrehsäule ihren Platz und sind in Kundennähe sofort für den Interessenten griffbereit.

Modelle und Spezifikationen von Prospektdrehsäulen

Es kann zwischen unterschiedlichen Prospektdrehsäulen gewählt werden. Beispielsweise sind Tischprospektdrehsäulen erhältlich, welche sich besonders für den Thekenbereich oder den Tresen eignen.

Des Weiteren können auch Bodenprospektdrehsäulen erworben werden, die ebenfalls publikumswirksam eingesetzt werden können. Stabile Bodenständer sorgen dabei für einen ebenso sicheren Halt, wie die Modelle für Tische, Tresen und Theken.

Je nach Material sind sie auch für den Außenbereich geeignet und mit feststellbaren Rollen trotzen Prospektdrehsäulen jeder Neigung, wie sie oftmals auf Gehwegen zu finden sind. Aber auch Modelle mit Standfuß sind im Sortiment zu finden, welche ebenso Standsicherheit bieten.

Je nach Ausführung sind Prospektdrehsäulen zu spezifizieren. Ganz nach Bedarf sind daher Aufsteller mit wenigen Prospektspendern für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften oder diverse Werbematerialien wählbar, wenn beispielsweise nur ein Informationsmittel an den potenziellen Kunden oder Interessenten weitergegeben werden soll. Diese können auch als Infostand eingesetzt werden. Andererseits stehen auch Prospektdrehsäulen mit zahlreichen Einlagefächern zur Verfügung, damit gleich mehrere Werbemittel präsentiert werden können.

Weitere Hilfsmittel der Präsentation

Nicht nur Prospektdrehsäulen sind im Bereich der Präsentation von Vorteil, sondern auch weitere Aufsteller. Der Prospektbodenständer erfüllt ebenfalls einen effektiven Zweck, wie auch Wandprospekthalter. Je nach Modelltyp der Aufsteller sind auch Erweiterungsfächer und Fachteiler erhältlich. Prospektregale ergänzen das Sortiment schließlich ab. Eine Leuchte, welche an diversen Aufstellern montiert werden kann, rückt den Inhalt der Aufsteller schließlich ins rechte Licht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.