Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 32 mm. Der Einzelständer „Universum“ im Querformat ist ein schlichtes Prospektfach, welches als Standversi...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 4 - 12; Anordnung der Fächer: ...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 35 mm. Dieser hochwertige Prospekthänger wird aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Durch die speziell eing...
EUROPEL Tisch-Prospekthalter, A4 hoch, 1 Fach, glasklar für Format DIN A4, aus Polystyrol, Fachtiefe: 35 mm, Maße: (B)210 x (H)297 mm (350072) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.