Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
helit Wanddisplay "the placativ", 3 x DIN A4 hoch, glasklar aus Polystyrol, Fachmaße: (B)245 x (T)35 x (H)235 mm, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (B)28...
Prospektbox B237xH251xT36mm, Prospektbox DIN A4 hoch, magnetisch, transparent aus schlagfestem Polystyrol. Für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge im A4 Format hoch. Die spezielle Form ...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang...
Kristallklarer Wandprospekthalter mit teilweise strukturierter Oberfläche, inkl. Montagematerial. Einfacher Zugriff und Aufbewahrung von Dokumenten. Langlebige Konstruktion, Material: GPPS (Allzwec...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit...
Wand-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 23,5 x 54,5 cm). Form follows...