Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang...
Material: Edelstahl / Acrylglas; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm. Der wasserabweisende Prospekthänger aus 3 mm glasklarem Acrylglas, in Kombination mit de...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 4 - 12; Anordnung der Fächer: ...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 32 mm; Anzahl der Fächer: 1. Wand-Prospekthänger für Flyer im DIN A5 Querformat. Präsentieren Sie Ihre Pro...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 35 mm. Dieser hochwertige Prospekthänger wird aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Durch die speziell eing...
PAPERFLOW Wand-Prospekthalter Quick fit, 1/3 DIN A4, grau aus Polystyrol, 5 Fächer, glasklare Sichtfenster, kombinierbar Maße: (B)181 x (T)95 x (H)650 mm (4062.02) Die Abbildung bezieht sich auf ei...