Thermoflamm bio Professional inkl. Druckminderer • Entfernt bequem und praktisch Wildwuchs • Effiziente Unkrautvernichtung mit professioneller • Zum Anschluss an eine Druckgasflasche (Butan/Propan)...
Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Mit Sicherheitsabblaseventil PRV • Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das...
Niederdruckregler 30mbar Typ EN61-DS 16 bar, GF x RVS 8. 1,5 kg/h - Dichtheitsprüfung kann ohne Demontage des Reglers durchgeführt werden - geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex Niederdruckregler...
Niederdruckregler 1 kg/h Typ EN 61 0,6 PS 10 bar Zum Anschluss an Campingaz-Flaschen oder Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde. Bestehend aus: - Niederdruckregler und Absperrventil Zulassung - EG-Ba...
Druckminderer zum Anschluss an Propangasflaschen mittels 27-mm-Klemmventil. Schlauchtülle für 8-mm-Gasschläuche. Ideal beim Zelten und Camping für Gaskocher, Grillgeräte und für Terrassenheizstrahl...
- Propangasbrenner-Handgriff - Lötkolbenaufsatz/Hammerkolben 350g - Kleindruckregler mit Manometer - Hartlöteinsätze: - Gr. 12 für Kupferrohre bis Ø 12 mm - Gr. 14 für Kupferrohre bis Ø 18 mm - Wei...
- Profi-Anwärmset für das Kleben von Bitumen, Folienschrumpfen, Lackentfernen, Anwärmen, Enteisen Etc. - Propangasbrenner-Handgriff - Hochleistungsbrenner Ø 60 mm - Verbindungsrohr 600 mm - Kleindr...