Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Propan-Druckminderer

  propan druckminderer  (35 Angebote unter 27.088.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „propan druckminderer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Propan-Druckminderer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Propananwärmbrennerset HBS 3460-60/850mm m.Druckminderer manuelle Zündung 5m (20 Angebote) 
4 bar Druckregler mit SBS · besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit...
Sievert
766305
ab € 81,44*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Typ 610 Propan 0-1,5/2,5 bar (1 Angebot) 
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Propan Druck 0 - 1,5 bar
GCE Cavi Elettrici
14650N
ab € 69,19*
pro Paket
 
 Stück
GCE Regler für Propanflaschen 5/11/33kg mit Manometer, 0,5-4bar (11 Angebote) 
GCE Regler für Propanflaschen 5/11/33kg mit Manometer, 0,5-4bar Propan-Regler Ausführung: DIN-DVGW-geprüft. Passend für 5-, 11- und 33-kg-Flaschen. Mit Manometer und regelbarem Ausgangsdruck. Gasve...
GCE Cavi Elettrici
1669
ab € 42,11*
pro Stück
 
 Stück
GOK Propan-Regler 1,5kg PN16 01-115 KlfR1/4"lks.LH (12 Angebote) 
Niederdruckregler PS 16 bar Typ EN 61 Zum Anschluss an Flüssiggasflaschen bis max. 14 kg Füllgewicht. Nur für den Betrieb von Flüssiggasanlagen auf Baustellen zulässig. Zulassung: - EG-Baumusterprü...
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
01-115
ab € 9,15*
pro Stück
 
 Stück
Propananwärmbrennerset mit Druckminderer manuelle Zündung 5 m KAYSER (15 Angebote) 
Propananwärmbrennerset mit Druckminderer manuelle Zündung 5 m KAYSER besonders geeignet für Handwerk und Industrie · Verbindungsrohr mit Ablagevorrichtung 600 mm, Hochleistungs-Brennerkopf, beides ...
GCE Cavi Elettrici
41635NW
ab € 75,88*
pro Stück
 
 Stück
BRINKO Propan-Mitteldr.-regler 4447 0-4 bar (1 Angebot) 
BRINKO Propan-Mitteldr.-regler 4447 0-4 bar .ohne Manometer, passend zu 3, 5, 11 und 33 kg Flaschen, geprüft nach DIN 4811, regelbar 0,5-4,0 bar, Anschluss G 3/8" links
BRINKO
4447
ab € 53,18*
pro Stück
 
 Stück
Propananwärmbrennerset m.Druckminderer manuelle Zündung 5m KAYSER (2 Angebote) 
besonders geeignet für Handwerk und Industrie · Verbindungsrohr mit Ablagevorrichtung 600 mm, Hochleistungs-Brennerkopf, beides aus Edelstahl · Propan-Handgriff mit Hauptabsperrventil, Momenthebel ...
Kayser
41635
ab € 125,10*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz Regler 50 mbar - 1 Abgang 1,5 kg (1 Angebot) 
Kleinflaschenanschluss für Propan- und Butanflaschen, R 1/4'' links. Hinweis: das gelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Camping Gaz
2000038818
ab € 11,41*
pro Paket
 
 Stück
Haushalt-Regler 1,5kg 50mbar 05-150 GOK (12 Angebote) 
Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar (05 150-00) • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung d...
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
05-150
ab € 52,83*
pro Stück
 
 Stück
Kleinregler Propan 1,5barFest GCE (13 Angebote) 
Propan-Regler Ausführung: Anschluss G 3/8" links, nach DIN 477. Passend für Propan-Kleinstflasche 425 g.
GCE Cavi Elettrici
25148
ab € 25,83*
pro Stück
 
 Stück
Gloria Haus und Garten 000182.5000 Druckminderer (14 Angebote) 
Gloria Haus und Garten 000182.5000 Druckminderer Thermoflamm bio Druckminderer für Thermoflamm bio Professional (PLUS) 4 bar Durchflussmenge 8 kg/h Druckminderer für den Thermoflamm bio Professiona...
GLORIA Haus- und Gartengeräte
000182.5000
ab € 12,42*
pro Stück
 
 Stück
Propan Niederdruckregler (2 Angebote) 
Propan Niederdruckregler, Leistung: 1,5 kg/h, Hinterdruck festeingestellt: 50 mbar, G1/4 LH
k.A.
ab € 13,23*
pro Stück
 
 Stück
Gas-Druckminderer, 0,5-4 bar, Gasregler, Niederdruckregler, Camping, Gasheizstrahler, Gasgrill (2 Angebote) 
Zur Verwendung mit Propangasflaschen mit 5/8 Zoll POL-Ventil. Gasschlauchanschluss mit G3/8-19-BSP-Außengewinde links. Ideal für Aufschweißbrenner, Lötlampen, Ringbrenner, Kochplatten, gewerbliche ...
Silverline
196559
ab € 16,4564*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Typ 655 Propan mit 1 Manometer 0-1,5/2,5 (1 Angebot) 
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Propan mit 1 Manometer Druck...
GCE Cavi Elettrici
14660N
ab € 69,19*
pro Paket
 
 Stück
Propan Kleindruckregler 0,5-4bar G3/8Zoll mit Manometer (14 Angebote) 
Propankleindruckregler Mini Ausführung: Mit Manometer ∙ Hinterdruck regelbar 0,5-4 bar
Keller & Kalmbach
44311
ab € 27,47*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema propan druckminderer
^

Propan-Druckminderer für den sicheren Gasfluss

Auf Baustellen, wo häufig mit Propantechnik, also beispielsweise mit Lötpistolen und Brenner gearbeitet wird, aber auch auf Campingplätzen, wo meist mit Propan-Flüssiggas gekocht und geheizt wird, gewährleisten Propan-Druckminderer einen sicheren Umgang mit dem leicht brennbaren Energieträger.

Ausführung

Alle Propan-Druckminderer sind aus massivem Metall gefertigt, meist aus Messing. Sie sind am Ein- und Auslass mit normierten Gewinden versehen und können daher unterschiedlichste Schläuche aufnehmen. Die Druckminderer regulieren mithilfe eines eingebauten Ventils den Gasdruck und passen den Einlass- dem Auslassdruck an. Dabei sind Kleindruckminderer meist für Flüssiggasflaschen bis zu einem Füllgewicht von 14 kg geeignet, bei Mitteldruckreglern können oft auch Flaschen mit einem Füllgewicht von bis zu 33 kg angeschlossen werden. Die Regler besitzen meist einen geraden Abgang, so dass ihre Konstruktion einfach gehalten ist. Während bei vielen Kleindruckreglern der Ausgangsdruck zwischen 20 und 55 mbar eingestellt werden kann, erlauben größere Regler auch die Einstellung bis zu einem Druck von vier bar. Der Gasdurchfluss entspricht dann bei Kleinreglern maximal 1,5 kg/h und bei Mitteldruckreglern bis zu 14 kg/h. Der Eingangsdruck beträgt bei mittleren Reglern maximal 16 bar. Das eingebaute Sicherheitsventil verhindert dabei auch das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit, so dass sich keine hochexplosiven Gas-/Luftgemische bilden können. Teils ist zusätzlich ein Überdruckventil eingebaut, das bei einem zu hohen Eingangsdruck den Gasfluss unterbricht.

Propan-Druckminderer werden stets direkt auf die Gasflasche aufgeschraubt, so dass kein verschleißträchtiger Schlauch zwischen Gasflasche und Druckminderer ein weiteres Sicherheitsrisiko darstellen kann. Auf Baustellen, auf denen Lötpistolen und Brenner betrieben werden, ist die Nutzung eines Propan-Druckminderers gesetzlich vorgeschrieben. Hier kommen meist hochwertige Modelle mit einer integrierten Schlauchbruchsicherung zum Einsatz. Alle Propan-Druckminderer sind durch verschiedene anerkannte Institutionen auf ihre Sicherheit hin überprüft worden und weisen daher entsprechende Zertifizierungen wie das TÜV-, DIN- und CE-Siegel auf.

Sonderausstattung

Hochwertige Propan-Druckminderer sind zudem mit einem Manometer ausgerüstet und oft auch mit einer Skala, mit deren Hilfe der Gasdruck variabel manuell geregelt werden kann. Bei größeren Druckminderern ist zudem oft eine zusätzliche Schlauchbruchsicherung eingebaut, die bei Defekten am Schlauch, die sich durch signifikante Druckveränderungen bemerkbar machen, den Gasfluss unterbricht. Somit kann kein hochexplosives Propangas unkontrolliert in die Umgebung austreten.

Wartung

Propan-Druckminderer arbeiten verschleißfrei und können daher auch bei vielen Schlauch- und Flaschenwechseln jahrelang im Einsatz bleiben. Vorhandene Manometer können an den Geräten problemlos auch von Laien im Bedarfsfall ausgetauscht werden. Die Geräte tragen daher zur Sicherheit beim Umgang mit Propan-Flüssiggas bei und sollten - sofern nicht ohnehin gesetzlich vorgeschrieben - auch bei Kleinstanlagen stets verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.