Der PT2000 eignet sich besonders für den flexiblen Einsatz bei Meetings, im Klassenzimmer, Vorführräumen etc. Durch seine 4 Rollen und die einstellbare Arbeitshöhe lässt sich der Tisch für nahezu j...
Rollwagen für Beamer oder Overhead-Projektoren. Obere Platte winkelverstellbar und ausklappbar. • Mobiler Medienwagen für die Verwendung von Projektoren oder Beamern • Variable Nutzung dank verstel...
ANDERS + KERN Projektionswagen EuroLine DVP II, lichtgrau Projektionswagen für Beamer, mit höhenverstellbarer & neig- barer Stellfläche, Maße: (B)430 x (T)400 x (H)1050-1400 mm, Gewicht: 13.500 g, ...
ANDERS + KERN Projektionswagen EuroLine DVP III, lichtgrau Projektionswagen für Beamer, mit höhenverstellbarer & neig- barer Stellfläche, Maße: (B)560 x (T)600 x (H)870-1170 mm, Gewicht: 27.000 g, ...
Basismodell für Preisbewusste Für Overhead-Projektoren und alle gängigen Beamer Auch als Beistelltisch verwendbar, z. B. für die Ablage Stufenlos höhenverstellbar von 64 cm - 100 cm Tischplatte mit...
ANDERS + KERN Projektionswagen EuroLine OHP I, lichtgrau universeller und mobiler Projektionstisch für Overhead- Projektoren, Vierkantrohrgestell, stufenlos höhenverstell- bar von 620 bis 1.050 mm,...
ANDERS + KERN Projektionswagen EuroLine OHP III, lichtgrau Projektionswagen für OHP mit 2 seitlichen, mit höhenver- stellbaren Ablagen, Maße: (B)1020 x (T)380 x (H)600-1200 mm, Gewicht: 16.000 g, T...
Produktinformationen "Verstellbarer Projektor-/Laptopwagen" von LogiLink Ausgestattet mit einem robusten Stahlrahmen und einer hochwertigen Tischplatte, ist sichergestellt, dass Ihr Projektor, Lapt...
Der 2-stufig höhenverstellbare Projektorwagen ist ideal für den Einsatz in Konferenzzentren, Hotels, Sitzungssäle, Besprechungsräume, Schulungsräume und Showrooms geeignet. Der solide Unterbau mit ...
Der Mehrzweckwagen eignet sich perfekt für eine Vielzahl von audiovisuellen Präsentationsfunktionen wie z.B. als Vortragspult oder Laptop-/Computerständer. Er ist stabil und sicher für Ihren Projek...
Nobo Multimedia-Wagen. Mit 2 getrennten Ablageflächen für Laptop und Beamer. Beide sind um 360° dreh- und schwenkbar. Höhenverstellbar in 3 Stufen von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrollen, 2 da...
Höchste Stabilität und Top-Qualität. Beamertisch mit Seitenplatte 933 30.Kabelschonend: Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt. Belastbar: ...
OMNITRONIC BST-2 Beamerstativ Besonders geeignet für Beamer, Laptops etc. Ablagefläche 35 x 32 cm (nicht abnehmbar) Neigung der Ablage stufenlos verstellbar Höhe verstellbar von 90 bis 130 cm Siche...