Klemmbock f. Senoren M3 BES 03,0-KB-3Unsere Befestigungsschellen, Klemmböcke und Haltewinkel bieten Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie...
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausfuhrung sind ideal fur die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten beruhrungslos, das hei?t, sie sind verschlei?frei und se...
Hersteller: Balluff Spannung: 10 - 30 V DC Schaltzustand NPN / PNP: PNP Gewinde: M 8 x 1 Steckeranschluß: M 8 x 1, 3-polig, 0.10 m, PUR Schaltabstand: 0,8 mm Strom: ≤ 100 mA
Unsere Klemmhalter mit Festanschlag fur Naherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine prazise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste...
Klemmhalter BES 08,0-KH-2S/WUnsere Klemmhalter mit Festanschlag bieten sicheren Schutz, Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robust...
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausfuhrung sind ideal fur die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten beruhrungslos, das hei?t, sie sind verschlei?frei und se...
Hersteller: Balluff Schutzklasse (IP): 67 Gewinde: M 8 x 1 Schaltzustand NPN / PNP: PNP Steckeranschluß: M 8 x 1, 3-polig Strom: ≤ 200 mA Spannung: 10 - 30 V DC Schaltabstand: 4 mm
Balluff Einsatzelement S/Ö PNP 10-30VDC BES 516-110-D-RK Breite des Sensors 60mm, Höhe des Sensors 11mm, Länge des Sensors 33mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Ausführung der Schalt...
Produkt Typ = Debugger, Programmiergerät Die NXP USB Multilink Universal kombiniert Unterstützung in einer einzigen Schnittstelle für viele NXP-Architekturen, einschließlich LPC, Kinetis, S32, MPC5...
Kit-Name = Digital Discovery USB Logic Analyser Digital Discovery Logic Analyser 2 x 6-flywire-Baugruppe, 2 x 16-flywire-Baugruppe, USB-A- auf Micro-B-Kabel. Für Samplingraten über 200 Msps muss ei...