| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 125mA, 1.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI302 2022, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1.5 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=125 mA, Anschluss... |
|
ab € 2,26* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 192mA, 2.3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI305 2800, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=29.8 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=192 mA, Anschluss... |
|
ab € 2,90* pro Stück |
| |
Printtrafo HAHN 08W24 (1 Angebot) Printtrafo HAHN 08W24 Eingang 230 V~ - Ausgang 12 V~/833 mA/10 VA - Maße (LxBxH): 65x42x35 Eingang 230 V~ - Ausgang 12 V~/833 mA/10 VA - Maße (LxBxH): 65x42x35 mm |
|
ab € 16,80* pro Stück |
| |
Printtrafo HAHN 08W43 (1 Angebot) Printtrafo HAHN 08W43 Eingang 230 V~ - Ausgang 12 V~/375 mA /4,5 VA - Maße (LxBxH): 40x35x27 Eingang 230 V~ - Ausgang 12 V~/375 mA /4,5 VA - Maße (LxBxH): 40x35x27 mm |
|
ab € 11,64* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 110 VAC, 12.5 VAC, 112mA, 2.3VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 305 2097, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=30 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=112 mA, Anschlu... |
|
ab € 2,53* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 115 VAC, 2x 12 VAC, 750mA, 18VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=UI394 0087, Breite=57.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.5 mm, Leistung=18 VA, Länge=68.6 mm, Sekundärstrom=750 mA, Anschlussa... |
|
ab € 19,90* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 115 VAC, 2x 9 VAC, 555mA, 10VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=UI304 0153, Breite=44.6 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.8 mm, Leistung=10 VA, Länge=53.4 mm, Sekundärstrom=555 mA, Anschlussa... |
|
ab € 12,57* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 375mA, 4.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI382 1191, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.1 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=375 mA, Anschluss... |
|
ab € 4,96* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 834mA, 10VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI481 1172, Breite=42.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=34.6 mm, Leistung=10 VA, Länge=69.2 mm, Sekundärstrom=834 mA, Anschlussa... |
|
ab € 6,17* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 15 VAC, 200mA, 3VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 306 3367, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=34.3 mm, Leistung=3 VA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=200 mA, Anschlu... |
|
ab € 2,90* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 18 VAC, 250mA, 4.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI382 1195, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.1 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=250 mA, Anschluss... |
|
ab € 3,81* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 12 VAC, 187mA, 4.5VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI382 1192, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.1 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=187 mA, Anschluss... |
|
ab € 5,51* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 12 VAC, 79mA, 1.9VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI303 2037, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=23.8 mm, Leistung=1.9 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=79 mA, Anschlussa... |
|
ab € 6,25* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 15 VAC, 76mA, 2.3VA (1 Angebot) Leiterplattentransformator, Typ=EI305 2844, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=29.8 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=76 mA, Anschlussa... |
|
ab € 6,26* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 2x 6 VAC, 29mA, 350mVA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV201 0142, Breite=22.6 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15 mm, Leistung=350 mVA, Länge=21.7 mm, Sekundärstrom=29 mA, Anschlussar... |
|
ab € 2,42* pro Stück |
| |
|