Die CRIMPFOX-RC 10 rundet das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab. Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung u...
Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab. Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei d...
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Für Nickel- und Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 6 mm². Mit Sp...
Presszange für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235/ DIN 46267, mit drehbarer Profilscheibe, Sechskantpressung, exakte Querschnittzuordnung, kraftsparender Antrieb, kurze Bauform, Pressber...
97 55 14 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normko...
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für DIN Presskabelschuhe und Verb...