Presszange CRIMPF.CENTRUS 6S-NCPresszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Qu...
88 02 300 T KNIPEX Alligator® Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dau...
Presszange isoliert Geeignet zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen und Pressverbindern. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC und 1500V DC. Eigenschaften: - Griffe und Arbeitskopf vollständ...
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Anwendung Hydraulische Handpresse für Wechseleins„tze der Serie "31" Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte Lieferbare Eins„tze für: -...
Mechanisches Presswerkzeug PV-kontakte 2,5-6qmm MPMC6Mechanisches Presswerkzeug für MC4 Photovoltaikkontakte von 2,5 bis 6 qmm, Kontaktpositionierung mit Positionierer, entriegelbare Zwangssperre, ...
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt. Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung.
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Anwendung Hydraulische Handpresse für Wechseleins„tze der Serie "130-C" Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte Das Werkzeug ist kompat...