Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pressfitting

  Pressfitting  (1.318 Angebote unter 27.649.376 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pressfitting“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Viega Bogen Profipress 2416 22mm, 90Grad, Kupfer, SC-Contur 291518 (6 Angebote) 
Viega Bogen Profipress 2416 22mm, 90Grad, Kupfer, SC-Contur 291518
Viega
291518
ab € 3,26*
pro Stück
 
 Stück
Viega T-Stück Profipress 2418 22mm, Kupfer, SC-Contur 291969 (6 Angebote) 
Viega T-Stück Profipress 2418 22mm, Kupfer, SC-Contur 291969
Viega
291969
ab € 5,09*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2415 (6 Angebote)
Viega
292 676
ab € 5,27*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2415 (6 Angebote)
Viega
292 683
ab € 2,80*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2415 (6 Angebote)
Viega
292 690
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
ELRING DIRKO HT OXIMIC 200ML SCHW PROFIPRESS 471501 (1 Angebot) 
ELRING DIRKO HT OXIMIC 200ML SCHW PROFIPRESS 471501
Elring
471.501
ab € 13,86*
pro Stück
 
 Stück
Viega PROFIPRESS Bogen 90° 15 mm # 291501 Kupfer Modell 2416 (6 Angebote) 
Viega PROFIPRESS Bogen 90° Kupfer 2416 15 mm mit SC-Contur (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 ...
Viega
291501
ab € 2,05*
pro Stück
 
 Stück
Viega PROFIPRESS T-Stück 28 x 15 x 28 mm # 295189 Kupfer Modell 2418 (6 Angebote) 
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 28 x 15 x 28 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Viega
295189
ab € 10,41*
pro Stück
 
 Stück
Viega Bogen Profipress 2416 18mm, 90Grad, Kupfer, SC-Contur 291495 (6 Angebote) 
Viega Bogen Profipress 2416 18mm, 90Grad, Kupfer, SC-Contur 291495
Viega
291495
ab € 2,55*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2416 (6 Angebote)
Viega
291 525
ab € 6,40*
pro Stück
 
 Stück
MULTITUBO Press-Kupplung 20x20mm (3 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe...
DW Verbundrohr
27030
ab € 3,47*
pro Stück
 
 Stück
MULTITUBO Press-Kupplung aus PPSU 16x16mm (5 Angebote) 
mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: weiß· Kennzeich...
DW Verbundrohr
57010
ab € 2,30*
pro Stück
 
 Stück
Press-Fitting Halbe Verschraubung 15mm x 1/2" IG (1 Angebot) 
Press-Fitting Halbe Verschraubung 15mm x 1/2" IG Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser B...
Bänninger
P5601512
ab € 4,73*
pro Stück
 
 Stück
Viega 2416 (6 Angebote)
Viega
291 532
ab € 12,81*
pro Stück
 
 Stück
MULTITUBO Press-Kupplung 16x16mm (3 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe...
DW Verbundrohr
27010
ab € 2,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   88   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pressfitting
^

Pressfittings als Teil moderner Installationstechnik

Pressfittings sind die am häufigsten genutzten Fittings im Rohrleitungsbau. Sie bieten die Möglichkeit auf aufwendige Vorgänge wie Biegen und Aufweiten von Rohren zu verzichten. Hinzu kommt, dass sie durch die Montageart auch überall dort eingesetzt werden können, wo nicht mit Wärme gearbeitet werden darf. Ihr Einsatz besticht durch eine schnelle und einfache Montage.

Pressen

Die Pressfittings werden mittels Presswerkzeug installiert. Wichtig ist bei der Montage, dass Sie nur ein geeignetes Pressgerät mit maßkonformen Pressbacken und den passenden Presskonturen verwenden. Achten Sie darauf, dass das Rohr weit genug eingeschoben ist und die der O-Ring, der in der Fittingnut sitzt, an der richtigen Stelle platziert. Fetten Sie die Verbindungsstellen auf keinen Fall ein. Saubere und mit wenig Zeitaufwand verbundene Rohranpassungen Ihrer Konstruktion werden so möglich.

Verwendbarkeit von Pressfittings

Sie erhalten bei der Verwendung von Pressfittings eine formschlüssige und besonders hochwertige Verbindung. Achten Sie beim Einsatz auf einige grundlegende Bestimmungen. So dürfen bei der Installation in Trinkwasserleitungen nur DVGW gekennzeichnete Pressfittings eingesetzt werden, zusätzlich greifen die DIN 1988, DIN 4109, DIN 1053. Bei der Verwendung in Gasleitungen müssen zwingend Gas-Pressfittings genutzt werden. Diese besitzen meist eine gelbe Markierung bzw. einen gelben Dichtring. Die Normungen DIN 4109, DIN 1053, DIN 18380 dürfen hier nicht außer Acht gelassen werden. Auch für Extrembedingungen werden spezielle Pressfittings, wie Hochtemperaturfittings angeboten.

Genormte Form

Die Fittings sind in ihrer Rohrkonstruktion für alle Anpassungen zuständig. Das beutet, dass die Rohre nur noch auf die passende Länge zugeschnitten und selbst nicht mehr verformt werden müssen. Der Rohrverlauf lässt sich mit unterschiedlichen Pressfittingformen exakt an die Gegebenheiten anpassen. Alle Fittings sind standardisiert.
  • Bögen und Winkel ermöglichen den Richtungswechsel der Rohrleitung. Sie vermeiden ein nötig werdendes Biegen. Unterschiedliche Winkel ermöglichen ein individuelles Anpassen des  Richtungswechsels je nach Gegebenheiten. Winkel beanspruchen weniger Installationsraum, haben aber im Gegensatz zu Bögen einen höheren Strömungswiderstand.
  • Sprungbögen ermöglichen bei gleichbleibender Rohrrichtung Hindernisse zu umgehen.
  • Muffen dienen in ihren unterschiedlichen Ausführungen der einfachen Rohrverbindung. So lassen sich mehrere kurze Rohrstücke zu einer langen, gerade geführten Rohrleitung vereinen.
  • T-Stücke und Kreuze dienen als Abzweigung. Sie ermöglichen die Teilung der Rohrleitung und sorgen somit für die Speisung mit dem durchgeleiteten Element in mehrere Richtungen.
  • Reduzierungen vermindern den Nenndurchmesser der Rohrleitung, was gleichzeitig den Druck der auf die Verbindung und die Rohrleitung wirkt erhöht.
  • Endkappen bilden den Abschluss und verschließen das Rohr dicht und sicher.

Der Nenndurchmesser und Druck

Weitere wichtige Merkmale sind der Nenndurchmesser, DN, und der Druck, der auf das Fitting wirken darf. Beide Kenngrößen müssen an den Bedarf und die Konstruktion angepasst werden. Der Nenndurchmesser bei Pressfittings gibt den Außendurchmesser des passenden Rohres an. Durch den Nenndurchmesser und den maximal möglichen Druck wird auch gleichzeitig die Durchflussmenge, die später die Rohrleitungen passiert, bestimmt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.