Uponor Kupplung S-Press PLUS PPSU 32-32 PPSU Pressfitting aus temperaturbeständigem Hochleistungskunststoff, erfüllt die Hygieneanforderungen der KTW-Empfehlung – Kunststoffe im Trinkwasser, des Um...
Uponor Minitec Kupplung 9,9x1,1mm mit zwei PEX-Ringen mit 2 Presshülsen für Uponor Minitec Comfort pipe 9,9 x 1,1 mm, bestehend aus: - 1 Kupplung - 2 PEX-Ringe zur sicheren Verbindung Werkstoff: Ku...
UPONOR S-Press PLUS Winkel 45° 25 x 25 mm, aus Messing verzinnt Spezifikation: - Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster - Sichere Pressbackenführung - Bewährte Prüfsicherheit „unverpres...
Press-Fitting Bogen 12 mm 90° IG/IG Wasser Typ Kontur V Baugleich & Produktähnlich 6670092 (AALBERTS) P500201200000 (BÄNNINGER) Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kur...