Präzisionssport - Präzision und ein gutes Augenmaß
Für Sportarten wie Billard, Dart, Bowling, Boccia oder den Schießsport benötigt man nicht nur ein gutes und vor allem genaues Augenmaß, sondern auch das passende Zubehör, um mit Genauigkeit und Präzision spielen zu können.
Dart-Ausrüstung
Dart-Spiele findet man in nahezu jeder Diskothek oder in Gaststätten. Man kann es einzeln oder in einer Gruppe spielen, sogar Turniere können durchgeführt werden. Zur Ausrüstung gehört eine
Dartscheibe, welche entweder als Holzscheibe an der Wand angebracht oder als elektronische Variante verwendet wird. Hinzu kommen die
Dartpfeile, die aus Kunststoff oder aus Stahl bestehen und mit einer aufschraubbaren Metallspitze versehen sind.
Bowling-Ausrüstung
Bowling kann als Hobby, zum Vergnügen oder sogar als Profisport gespielt werden. Neben einer entsprechenden Bowlingbahn, benötigt man
Bowlingkugeln. Diese haben je nach Modell einen Durchmesser von 22 cm und wiegen etwa 2,0 kg. Anders als bei einer Kegelkugel besitzen Bowlingkugeln drei Eingriffslöcher, in welche die Finger beim Abrollen der Kugel eingeschoben werden können.
Minigolf-Ausrüstung
Minigolf ist ein Spiel für die ganze Familie. Es bringt nicht nur Spielvergnügen, sondern es eignet sich auch besonders, um seine Koordination zu trainieren. Minigolf wird auf speziell dafür konzipierten Minigolfbahnen gespielt. Sie benötigen für dieses Spiel Minigolfschläger, welche eine Länge von rund 90 cm besitzen und 200 g leichte Minigolfbälle. Minigolf kann in Innenräumen, aber auch auf Außenanlagen gespielt werden. Für die Outdoor-Variante bedarf es wetterfester Golfbahnen.