PP-Umreifungsband als Set, 12 mm x 0,55 mm x 600 lfm zum manuellen Umreifen und Bündeln, kein Verschlussgerät erforderlich Lieferumfang: praktischer Spenderkarton, mit 600 m Polypropylen-Band und 2...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,70 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.100 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigk...
WIHE-lon PP-Umreifungsband, schwarz, für Handgeräte, Kleinrollen, 12,7 x 0,6mm, 500m, RK/kg: 213, Außen-Durchmesser: ca. 220mm, Höhe: ca. 160mm, Kern: ca. 62mm
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,80 mm Länge: 1.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
PP-Verpackungsband Breite: 15,5 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 1.800 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
PP-Verpackungsband Breite: 16,0 mm Stärke: 0,50 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...