PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,55 mm x 600 m / 62 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 62 mm Reißkraft: ca. 130 kg Meter pro Rolle: 60...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)12 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,45 mm, Reißfestigkeit: 120 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111300) Beschaffungsartikel: Das Produ...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern weiß • Ideal für das Bündeln und Umreifen von Druckerzeugnissen und leichten Packstücken • Auf Wunsch sind bei Abnahme einer Palette 8 mm Bänder auch mit individuell...
PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 2500 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigk...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 280 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...