PP-Umreifungsband Farbe SCHWARZ im praktischen Spendekarton Eigenschaften des Bandes Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,55 mm 1.000 lfm/ Karton Bandfarbe schwarz Abroller entfällt durch den Spendekart...
Unser Set PP-Umreifungsband in der Spenderbox ist ideal für den kleinen Bedarf. Das darin enthaltene vielseitige PP-Umreifungsband ist leicht und flexibel biegsam und passt sich somit allen Verpack...
Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen. Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
MOSCA PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelsc...
PP-Strappingband Die ideale Palettensicherung für den innerbetrieblichen Transport. PP-Strappingband, 50 my (Gesamtdicke 80 my), orange, Reißkraft 400 N, 96 Rollen pro Karton. Highlights: hochreißf...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
SBP-Umreifungsband, 0,7mmx12mmx1500m, schwarz, PP, Reißfestigkeit: medium - 12 mm PP-Umreifungsband in verschiedenen Längen und Stärken - umschließt Ihre Kartons sicher für jeden Transport - auf Pl...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...