PP-Umreifungsband, Großrolle, 16 mm x 0,5 mm x 2000 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropyle...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 16 mm x 0,6 mm x 2000 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropyle...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 16 mm x 0,9 mm x 1500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung und Sicherung von Kartonagen und Paletten höchst rationelle und wirtschaftliche Polypropyle...
SIGNODE-Dylastic-Band, 9,2 x 0,45 mm x 3000 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte ...
SIGNODE-Dylastic-Band, 12,7 x 0,56 mm x 2438 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte...
Artikelname: Umreifungsband, PP, schwarz Anwendungsgebiete Das stabile Umreifungsband ist ideal zum Bündeln von Paletten und Kartons. Eigenschaften • Umreifungsband, PP, schwarz • Material: Premium...
Tragkraft = 260kg Bandmaterial = PP Bandbreite = 12.4mm Bandlänge = 1000m Farbe = Schwarz RS Pro Handband aus schwarzem Polypropylen auf Rolle. Eine Serie von RS Pro Rollen mit Bruchband für die Ha...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
SBP-Umreifungsband, 0,55mmx12mmx2000m, schwarz, PP, Reißfestigkeit: light - 12 mm PP-Umreifungsband in verschiedenen Längen und Stärken - umschließt Ihre Kartons sicher für jeden Transport - auf Pl...
Umreifungsband aus Polyprophylen geprägte Ausführung starke Ausführung mit hoher Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsa...
PP-Umreifungsband 12x0,65mm, 2.200 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-U...
Umreifungsband, Polypropylen, 12x0,5mm, 1000m/Spenderkarton Umreifungsband, zusätzlich benötigen Sie zum Verschließen Metallhülsen, Material: Polypropylen, Format: 12 x 0,5 mm, Länge: 1000 m, Liefe...