Robustes Umreifungsgerät in einteiliger Bauweise. Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint. Ausgerüstet mit einer Schnellspannvorrichtung und einem Blockiersystemverschluss welches das ...
Spann- und Versschlußgerät für die horizontale Umreifung! Dieses handliche, praktische und einfach zu bedienende Kombinationsgerät aus hochfestem Stahl falzt und schneidet Polypropylenband (PP-Band...
Produktbeschreibung: Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 16 mm Breite. Das Verschließen der Hülse erfolgt durch Schließen der Hebel, wodurch kein Druck auf das Packstück ausgeübt wird. Zum Sp...
BASIC Akku-Umreifungsgerät, halbautomatisch, für Bandbreite 12-16 mm Dieses handliche Umreifungsgerät ist durch sein geringes Gewicht und die unkomplizierte Tastaturprogrammierung einfach zu bedien...
Spann- und Verschlussgerät Profi für Polypropylenband für Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlus...
Spann- und Verschlussgerät Profi für Polypropylenband für Bandbreite 16 mm Suchbegriffe: Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlus...
Verschlusszange für PP-Umreifungsband, für Bandbreite 12-13 mm Breite = 100 mm Tiefe = 400 mm Farbe = silber Eigengewicht = 1,65 kg Technische Eigenschaften = Geeignet für 12-13 mm Bandbreite, Hüls...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, mit Schnellspannvorrichtung, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Spann- und V...
Spann- und Verschlussgerät Standard für Polypropylenband / für leichte bis mittelschwere Packstücke für Bandbreite 16 mm Suchbegriffe: Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifung...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktisches, einteiliges und preiswertes ...
Produktbeschreibung: Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 10 mm Breite. Zum Spannen des Bandes wird ein separater Spanner benötigt. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY" geringes...
Produktbeschreibung: Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 13 mm Breite. Zum Spannen des Bandes wird ein separater Spanner benötigt. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY" geringes...
Produktbeschreibung: Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 13 mm Breite. Das Verschließen der Hülse erfolgt durch Schließen der Hebel, wodurch kein Druck auf das Packstück ausgeübt wird. Zum Sp...