Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Pozidriv Bit

  Pozidriv Bit bei Mercateo online kaufen (1.323 Angebote unter 23.503.425 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pozidriv Bit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht

"Pozidriv Bit"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bit mit Farbcodierung PZ1 Pozidriv 95 mm (2 Angebote) 
Bit mit Farbcodierung Aussensechskant nach: DIN 3126 Form C 6.3 mm ¼" Grösse: Pz 1 Antrieb: Pozidriv Grösse: PZ1
PB Swiss Tools
C6 L-192/1 PZ
ab € 4,72*
pro Stück
HAZET Bit 2216-PZ2 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Pozidriv Profil PZ (8 Angebote) 
6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″) Made In Germany Schlüsselweite: ∙ PZ2 Gesamtlänge: 25 mm Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Abtrieb: Pozidriv Profil PZ Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg ...
Hazet
2216-PZ2
ab € 1,51*
pro Stück
Wera 855/4 PZ/S PlusMinus Bits, PZ/S # 2 x 70 mm, 05059897001 (6 Angebote) 
855/4 PZ/S PlusMinus Bits - Wera Werk - 05059897001Anwendung: PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Pozidriv*)/Schlitz) Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 A...
Wera
05059897001
ab € 4,53*
pro Stück
Wera 855/4 TZ Bits, PZ 2 x 50 mm, 05060010001 (24 Angebote) 
855/4 TZ Bits - Wera Werk - 05060010001Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frühzeit...
Wera
05060010001
ab € 0,89*
pro Stück
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 110 mm, 05060037001 (12 Angebote) 
855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060037001Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet ...
Wera
05060037001
ab € 2,79*
pro Stück
DeWALT DT7211-QZ 5Stück(e) Schraubenziehereinsatz (2 Angebote) 
Torsion Schrauberbits für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben (Pz1) - 25mm Länge - Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT® - AUSFÜHRUNG TORSION – Spezielle T...
DeWalt
DT7211-QZ
ab € 2,99*
pro 5 Stück
DeWALT DT7390T-QZ 5Stück(e) Schraubenziehereinsatz (5 Angebote) 
EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 5 x Pz1 - Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten. - Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubko...
DeWalt
DT7390T-QZ
ab € 6,57*
pro 5 Stück
Bit mit Farbcodierung PZ2 Pozidriv 95 mm (1 Angebot) 
Bit mit Farbcodierung Aussensechskant nach: DIN 3126 Form E 6.3 mm ¼" Grösse: PZ2 Antrieb: Pozidriv Grösse: PZ2
PB Swiss Tools
E6 L-192/2 PZ
ab € 4,81*
pro Stück
Bit Torsion PZ2 110 mm (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: für alle Schraubanwendungen hochwertige Schrauberbits in den drei neuen Qualitäten - Torsion, Extreme, Extreme Diamond Ausführung Torsion - Spezielle Torsionszone gewährleistet...
DeWalt
DT7203
ab € 19,55*
pro 5 Stück
DeWALT DT7391T-QZ Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e) (5 Angebote) 
EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 5 x Pz2 - Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten. - Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubko...
DeWalt
DT7391T-QZ
ab € 6,34*
pro 5 Stück
Bit mit Farbcodierung SL/PZ1 Aussensechskant, Pozidriv, Schraubschlitz 95 mm (2 Angebote) 
Bit mit Farbcodierung Aussensechskant nach: DIN 3126 Form E 6.3 mm ¼" Grösse: SL/PZ1 Antrieb: Klemmschrauben SL/PZ Grösse: SL/PZ1
PB Swiss Tools
PB E6 L-180 1
ab € 7,84*
pro Stück
Bit Torsion PZ2 25 mm (2 Angebote) 
Produktbeschreibung: für alle Schraubanwendungen hochwertige Schrauberbits in den drei neuen Qualitäten - Torsion, Extreme, Extreme Diamond Ausführung Torsion - Spezielle Torsionszone gewährleistet...
DeWalt
DT7218
ab € 10,51*
pro 20 Stück
Bit Torsion PZ2 25 mm (2 Angebote) 
Produktbeschreibung: für alle Schraubanwendungen hochwertige Schrauberbits in den drei neuen Qualitäten - Torsion, Extreme, Extreme Diamond Ausführung Torsion - Spezielle Torsionszone gewährleistet...
DeWalt
DT7212
ab € 2,99*
pro 5 Stück
DeWALT DT7226-QZ 5Stück(e) Schraubenziehereinsatz (2 Angebote) 
EXTREME DEWALT® Schrauberbits für Prozidriv-Kreuzschlitzschrauben 50mm / Größe Pz2 (Form E 6.3 1/4") - Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT® - AUSFÜHR...
DeWalt
DT7226-QZ
ab € 6,55*
pro 5 Stück
DeWALT DT7213-QZ 5Stück(e) Schraubenziehereinsatz (2 Angebote) 
Torsion Schrauberbits für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben (Pz3) - 25mm Länge - Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT® - AUSFÜHRUNG TORSION – Spezielle T...
DeWalt
DT7213-QZ
ab € 2,99*
pro 5 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   89   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pozidriv Bit
^

Pozidriv Bits: Profi-Bits aus der Kreuzschlitz-Familie

Der Pozidriv Bit dreht Schrauben mit gleichnamigem Mitnahmeprofil. Dies auch mit PZ abgekürzte Konzept ähnelt dem Kreuzschlitz. Antriebsseitig erfolgt die Ausführung des Bits meist als Sechskant in unterschiedlichen Größen und Längen. Daneben gibt es auch Bits für den direkten Maschinenanschluss. Pozidriv Bits werden in die Größen PZ0 bis PZ5 eingeteilt. Vorteile des Pozidriv-Antriebs ist die konzeptbedingte Unabhängigkeit von Antriebsdrehmoment und axialer Anpresskraft. Schrauben für Pozidriv erhalten Sie für gewöhnlich in den Größen M 1,6 bis M 12. Sie erkennen PZ-Schrauben an ihren feinen Sternlininen auf dem Schraubkopf.

Pozidriv im Vergleich zu anderen Mitnahmeprofilen

Gegenüber dem klassischen Kreuzschlitz und anderen Bits kann sich Pozidriv durch einen verringerten Zusammenhang zwischen Anpressdruck und Anziehdrehmoment behaupten. Die verringerten Rückschubkräfte (cam-out) fallen jedoch höher aus als bei beliebten Mitnahmeprofilen in Vielrundform. Typische Einsatzbereiche von Pozidriv finden sich bei Nagelschraubern und allgemein im Holz- und Innenausbau.

Die PZ-Größe des Bits

Pozidriv Bits werden unter anderem in die Größen PZ0 bis PZ5 eingeteilt. PZ0 stellt dabei die kleinste Bit-Spitze dar. PZ5 ist hingegen die größte Ausführung dieser Bit-Familie und eignet sich insbesondere für stärkere Schrauben. Unabhängig von der Ausführung der Bitspitze variieren die Dimensionen der Bitaufnahme und der Bitlänge. Der ideale Bit für eine Schraube füllt mit seinen Klingen das Mitnahmeprofil bei gutem Kontakt zum Schraubkopf gerade so aus.

Die Bitlänge

Je nach Ausführung erhalten Sie die PZ-Bits in unterschiedlicher Länge. Insbesondere für Schraubanwendungen in Vertiefungen oder Schraubenschächten eignen sich lange Bits. Bei beengten Platzverhältnissen oder für Spezialwerkzeuge, die Sie in stark begrenzten Arbeitsbereichen nutzen, ist ein Bit mit geringer Länge oft empfehlenswert. Gegebenenfalls ist ein Bit für den direkten Maschinenanschluss ratsam.

Die Aufnahme

Pozidriv Bits sind antriebsseitig vielfach mit einem Sechskant-Profil ausgestattet. Dies kann je nach Ausführung von einem Bithalter bzw. Magnethalter oder direkt von der Maschine aufgenommen werden. Dabei ist die Dimension der Aufnahme zu beachten: Bits erhalten Sie in unterschiedlichen PZ- und Aufnahmegrößen. Der Durchmesser der Aufnahme steht dabei nicht in direktem Zusammenhang mit Bitlänge oder der Pozidriv-Größe des Bits.

Tipps für den Kauf

  • Achten Sie auf die passende Bitgröße. Mit einem Bit-Set finden Sie einfach und schnell durch Austesten der Passform den optimalen Bit. Vermeiden Sie den Einsatz von schlecht passenden Bits. Das verlängert die Lebensdauer der Bits und stützt den Erhalt des Mitnahmeprofils im Schraubenkopf.
  • Prüfen Sie die passende Ausführung des Bits. Neben Bits für Bithalter finden Sie auch Modelle für die direkte Maschinenaufnahme.
  • Vergleichen Sie Bithalter und Bit auf einheitliche Aufnahmeform und -Dimension.
  • Achten Sie auf das Material der Bits. Veredelte Bits mit Titan-Spitze und andere robuste Ausführungen versprechen eine lange Lebensdauer auch bei stärkerer Beanspruchung.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Pozidriv Bit, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.