Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 800 x 500 x 300 mm Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelk...
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 770 x 570 x 440 mm, Qualität 2.91ACA stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Decke...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 838 x 531 x 411mm, Qualität 2.92CA stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelk...
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deck...
Tierischer Helfer: Dieser Z-Notes Spender lässt nicht nur die Herzen von Katzen-Fans höher schlagen. Auch bei Fans von originellem Design findet er einen besonderen Platz.
Die hochwertige Postbox Wenn eine größere Menge an Post transportiert werden muss, ist die Postbox genau die richtige Lösung. Durch die Griffe und die herausnehmbare Innenverstärkung ist sie besond...
Der ELCO Versandkarton B5 lässt sich zum Standard-Posttarif (Dicke 2cm) versenden. Der Karton kommt überall da zum Einsatz, wo ein Kuvert aufgrund von mangelndem Schutz des Inhaltes zu wenig ist un...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
SAFE-BOX/Quick-Box - Paket Verpackung • Für empfindliche Modelle, technische Teile oder Geräte • Für sensible Platinen oder elektronische Teile auch mit antistatischem Noppenschaum erhältlich • Sch...
Kurierpaket Versandbox weiß ColomPac 65.52, 139 x 216 x 29 mm Wellpapp- Schachtel ColomPac Innenmaß 139 x 216 x 29 mm Außenmaß: 145x225x34mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden porto-optimie...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 110 x 110 x 1120 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckvers...
Für den sicheren Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbe- u. Geschenkartikeln, Pharma- u. Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör. Umlaufender, doppelt gefalteter und geklebt...