Post-/Sortierschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm mit 39 Fächern, Aufteilung 3x13 Doppel-Flügeltür Türöffnungswinkel 110 ° Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen Traglas...
Dieser Postverteilerschrank ist je nach Wunsch mit 10, 20 oder 30 Fächern erhältlich. Der Postverteilerschrank ist abschliessbar und ausgestattet mit Einwurfschlitzen. Diesen Postverteilerschrank e...
Sortierschrank mit Flügeltüren und Sortiertisch, HxBxT 1864 x 913 x 440 mm, 39 Fächer, lichtgrau RAL 7035. Mit 39 Sortierfächern, davon 33 Fächer auszieh- und höhenverstellbar. Aluminium-Etikettenh...
Post-/Sortierschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm mit 18 Fächern, Aufteilung 3x6 Doppel-Flügeltür Türöffnungswinkel 110 ° Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen Traglast...
Sortierschrank mit Rollladen und Unterbauschrank, HxBxT 1864 x 913 x 440 mm, 18 Fächer, lichtgrau RAL 7035. 18 Sortierfächer, davon 15 Fächer auszieh- und höhenverstellbar. Sortiertisch ausziehbar,...
Post-/Sortierschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm mit 26 Fächern, Aufteilung 2x13 Flügeltür Türöffnungswinkel 110 ° Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen Traglast je Ebe...
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 3 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, Aufhängung mit Scharnierband, rechts angeschlagen, je Tür 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, auf 10...
Artikelbeschreibung/Ausstattung: Ablagesystem Sortierregal 1 Etage hoch, 3 Fächer Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc. Schubladen, Muldenschieber, etc. müssen separat dazu bestellt werden Allg...
Stahl-Verteilerschrank, Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 1 Abteil mit 11 Fächern, Türen verkürzt, mit Einwurfschlitz z.B. für Briefeinwurf, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, r...
PAVOY Postverteilschrank, 1x 10 Fächer, HxBxT 1.850 x 300 x 500 mm, lichtgrau, anthrazitgrau Der Postverteilschrank PAVOY ist je nach Modellvariante in 10, 20 bis 30 abschließbare Postfächer untert...
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 3 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, Aufhängung mit Scharnierband, rechts angeschlagen, je Tür 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, auf 10...
Artikelbeschreibung/Ausstattung: Ablagesystem Sortierregal 1 Etage hoch, 2 Fächer Leer ohne Schubladen, Muldenschieber etc. Schubladen, Muldenschieber, etc. müssen separat dazu bestellt werden Allg...
Stahl-Verteilerschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), 2 Abteile mit je 11 Fächern, Türen verkürzt, mit Einwurfschlitz z.B. für Briefeinwurf, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband...