Breite des Erfassungsbereichs: 9.24 mm Folienpotentiometer-Anschluss: Lötfahnen Produktpalette: IPL Series Membranstärke: 0.46 mm Länge des Erfassungsbereichs: 50 mm Membranmaterial: - SVHC: No SVH...
Produktpalette: Model 601 HE Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Sensorgehäuse: Rechteckig Ausgangskonfiguration: - Schaltgeschwindigkeit: - Sensoranschlü...
Schreib-/Lesekopf LF für IDENTControl, Betriebsfrequenz: 125 kHz, Versorgung: aus der IDENTControl Breite: 28 mm, Höhe: 12 mm, Frequenz: -...- MHz, Schutzart (IP): IP67
Schreib-/Lesekopf LF für IDENTControl, Betriebsfrequenz: 125 kHz, Arbeitsabstand: maximal: 140 mm, Versorgung: aus der IDENTControl Breite: 140 mm, Höhe: 40,5 mm, Frequenz: -...- MHz, Schutzart (IP...
Ventilsensorik, Doppelsensor, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 1 x 2 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 40 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbind...