Übersicht
"Positionssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 203,13* pro Stück
Sick Positionssensor, 15 → 30 V dc (5 Angebote) Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc IP Schutzart = IP67 Gesamthöhe = 173mm Gesamtbreite = 13.6mm Gesamttiefe = 14.2mm Betriebstemperatur min. = -20°C Montagetyp = Einfall-In Magnetische Zylindersens...
ab € 273,10* pro Stück
ab € 5,01* pro Stück
Optischer Spurführungssensor - OGS 600-140/D3-M12.8 (4 Angebote) Applikation: Optische Spurführung Spurarten: Retroreflektive Spur, Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Dunkle Spur auf hellem Hintergrund Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm Lichtquelle: LED, rot Erfassun...
ab € 1.060,72* pro Stück
ab € 102,50* pro Stück
Pepperl+Fuchs Optischer Lesekopf PXV100-F200-R4-V19 (4 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB Service, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: Ger...
Pepperl+Fuchs
293431-100001
ab € 1.277,53* pro Stück
Optischer Lesekopf PXV100AS-F200-SS I-V19 (3 Angebote) Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binär-Code, parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC, PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, G...
Pepperl+Fuchs
PXV100AS-F200-SSI-V19
ab € 1.865,65* pro Stück
Optischer Lesekopf PXV100S-F200-SSI-V19 (5 Angebote) Optischer Lesekopf PXV100S-F200-SSI-V19Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binär-Code , parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... ...
Pepperl+Fuchs
293431-100002
ab € 1.405,76* pro Stück
SMH-S1-HGPP20/25 Positionssensor (3 Angebote) Positionssensor SMH-S1-HGPP20/25 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für...
ab € 100,07* pro Stück
ab € 204,36* pro Stück
Sick Positionssensor, 15 → 30 V dc (4 Angebote) Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc IP Schutzart = IP67 Gesamthöhe = 237mm Gesamtbreite = 13.6mm Gesamttiefe = 14.2mm Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +70°C Magnetische Zyli...
ab € 320,20* pro Stück
TE CONNECTIVITY PS1011 POSITIONSSENSOR (1 Angebot) Produktpalette: PS1 Series Erfassungsreichweite, max.: 10 mm Betriebstemperatur, max.: 70 °C Sensormontage: - Versorgungsstrom: 1 A Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
ab € 7,28* pro Stück
Optischer Spurführungssensor - OGS 600-280/CN-M12 (4 Angebote) Applikation: Optische Spurführung Spurarten: Dunkle Spur auf hellem Hintergrund, Helle Spur auf dunklem Hintergrund, Retroreflektive Spur Arbeitsbereich: 10 ... 70 mm Lichtquelle: LED, rot Erfassun...
ab € 1.413,24* pro Stück
SMH-S1-HGR10 Positionssensor (3 Angebote) Positionssensor SMH-S1-HGR10 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Gre...
ab € 101,01* pro Stück
Pepperl+Fuchs Optischer Lesekopf PXV100I-F200-B25-V1D (4 Angebote) Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Schnittstellentyp: USB Service, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 6 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: M12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Ver...
Pepperl+Fuchs
293431-100010
ab € 1.907,40* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Positionssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.