Halleffekt-Positionssensoren Typ ZF Switches and Sensors MP1013. Mit stabilem Ausgangssignal über den kompletten Temperatur-Einsatzbereich, Schnapphakenbefestigung; Betriebsspannung: 5,0 bis 24 VDC...
Positionssensor SMH-S1-HGD16 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Gre...
Positionssensor SMH-S1-HGPP16 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Gr...
Positionssensor SMH-S1-HGP06 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Gre...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...