";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolume...
Bandspanner für Bänder bis zu 19 mm Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Umreifungsbänder stabile Profi-Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Bänder schnelle, händische Vera...
";Polyester-Kraftband verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt ...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 25 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 450 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 1300 m x 15,5 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5400 N reißsicher aus PET Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band,...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 13 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt s...
PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 725 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Box: 2 Meter pro Palette: 40.000 Rollen Pro Pa...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...