Winkelstück LINKS für Kabelbrücke System A - Schake Winkelstückstück mit Adapter für Kabelbrücke / Überfahrschutz - System A von SCHAKE Winkel nach LINKS aus Kunststoff Gewicht: 2,5kg Bitte beachte...
Winkelstück RECHTS für Kabelbrücke System A - Schake Winkelstückstück mit Adapter für Kabelbrücke / Überfahrschutz - System A von SCHAKE Winkel nach RECHTS aus Kunststoff Gewicht: 2,5kg Bitte beach...
Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 un...
Kabelbrücke Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Winkelstück links Breite x Tiefe 590 x 570 mm Überfahrhöhe 50 mm Aus Hartgummi in gelb/schwarz Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen 5 Kabel...
Winkelübergangsstück 90° mit Außengewinde 2" für Kunststoffrohrabmessung 63x5,7/5,8mmDer Verbinder. BEULCO Klemmverbinder mit festem Stützrohr. Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc Mit dem fl...
Kabelbrücke Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Winkelstück rechts Breite x Tiefe 590 x 570 mm Überfahrhöhe 50 mm Aus Hartgummi in gelb/schwarz Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen 5 Kabe...
Winkelübergangsstück 90° mit Außengewinde 2" für Kunststoffrohrabmessung 63x6,8mmDer Verbinder. BEULCO Klemmverbinder mit festem Stützrohr. Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc Mit dem flexib...
Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 im Eckbereich. Durch die patentierte „Quick & Easy...