Luftpolster-Versandtasche aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in weiß Stärke 80 µm Papierqualität 80 g/m², 2-lagig passend für DIN A3+ reißfest Verschließbar mit Haftklebung Länge x Breite ...
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut...
Versandtasche Luftpolstertasche Gr. 17 mit Luftpolster Größe (B x H): 250 x 350 mm Ausführung: mit Haftklebung Farbe: weiß Werkstoff: Natron, Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm Ausführung des Inhalt...
Polsterversandtaschen Jiffy Gr. 3Außen 210x360mm, Innen 200x310mm, braun, Pack 20 Stück - Padded Bags sind robuste, druck- und stoßabweisende Papierpolster-Versandtaschen für den sicheren und umwel...
mit 3-fach-Verschluss-System hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie innen coextrudierte Mehrschichtfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen optimierte Luftverteilung innerhalb der Blas...
Die Papierversandtaschen aus FSC®-zertifiziertem und reißfestem Papier, sind dank ihrer Seitenfalte vielseitig einsetzbar. Sie sind geeignet für den Versand von z.B. Textilien, Drucksachen oder Med...
Luftpolster-Versandtasche DIN C3 braun 350 x 470x -25 mm (Innenmaß) Außenmaß: 370 x 480 mm Öffnungsseite: 350 mm Format: DIN C3 Typ: K10 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Polsterung: 4 mm starke ...
Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen Aussenmass: 370 x 480 mm (L x B) Gewicht: 68 g Sehr reissfest für hohe Belastungen Verschluss: Selbstklebebend oder mit Fl...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...
Luftpolster-Versandtasche, Selbstklebeverschluss, LxB 480 x 370 mm, weiß, VE 50 Stk. Leichte Luftpolster-Versandtasche mit gutem Schutz. Einfach und schnell zu verschließen. Ohne Fenster. Kein Vers...