Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...
Luftpolster-Versandtasche DIN B4 braun 270 x 360x -25 mm (Innenmaß) / Typ H8 Außenmaß: 290 x 370 mm Öffnungsseite: 270 mm Format: DIN B4 Typ: H/8 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Polsterung: 4 m...
Luftpolster-Versandtasche, Selbstklebeverschluss, LxB 370 x 290 mm, weiß, VE 100 Stk. Leichte Luftpolster-Versandtasche mit gutem Schutz. Einfach und schnell zu verschließen. Ohne Fenster. Kein Ver...
Luftpolster-Versandtasche aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in braun Stärke 80 µm Papierqualität 80 g/m², 2-lagig reißfest Verschließbar mit Haftklebung Länge x Breite innen 330 x 220 mm ...
Luftpolsterversandtasche Nr. 8. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Cl...
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 76 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Highshield ist die komplett abschirmende ESD-Verpackung für höchste Sicherheit. Abschirmbeutel Typ ''Metal-In''. Merkmale: abschirmende Luftpolsterfolie Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladu...
Die Papierversandtaschen aus FSC®-zertifiziertem und reißfestem Papier, sind dank ihrer Seitenfalte vielseitig einsetzbar. Sie sind geeignet für den Versand von z.B. Textilien, Drucksachen oder Med...
mit 3-fach-Verschluss-System hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie innen coextrudierte Mehrschichtfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen optimierte Luftverteilung innerhalb der Blas...
Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen Sehr reissfest für hohe Belastungen Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern Papier und Folie leicht voneinand...
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabil...