Filzpad zur optimalen Reinigung von Glasscheiben oder zum Entfernen von kleinen Kratzern Das Filzpad reinigt Glas und beseitigt kleinere Kratzer unter Verwendung einer Glaspolitur. Mit einem Durchm...
Cleancraft 7211056 weiß, zylindrisch Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, ...
Cleancraft 7212014 weiß 8"/20,3cm Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, unb...
Cleancraft 7212004 weiß 7"/17,8cm Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, unb...
Cleancraft 7212094 Weiß 13"/33,02cm Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, u...
Hochwertiger, harter Polyurethanschaumstoff zum Aufbereiten von Zweikomponentensystemen. Ideal für Kraftfahrzeuge und Boote bzw. Schiffe. Mit Schleifern und Schleif-/Poliermaschinen mit M14 x 2-Ans...
Cleancraft 7212024 Weiß 11"/27,9cm Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, un...
Cleancraft 7212054 weiß 17"/43,2cm Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, un...
Cleancraft 7212034 weiß 15"/38,1cm Polier-Pad Zum Einsatz bei Scheuersaugmaschinen bis 800 U/min Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen Auch zur Reinigung von empfindlichen, un...