Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatisches Wegeventil

  Pneumatisches Wegeventil  (480 Angebote unter 27.721.915 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pneumatisches Wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pneumatisches Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Festo VZWF 1492112, G1/2 Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt (4 Angebote) 
Funktion = 2/2 Anschluss-Gewinde = G1/2 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = VZWF Montageart = Inline Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 2 Geh...
Festo
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10
ab € 59,87*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini«, pneumatisch betätigt, BG 0, G 1/4 (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA-mini« pneumatisch betätigt, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches...
Riegler
FUM 921
ab € 31,50*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 1, G 1/4 (6 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Sign...
Riegler
FU 927-137
ab € 36,63*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 1, G 3/8 (6 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Sign...
Riegler
FU 928-137
ab € 36,46*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 2, G 1/2 (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Sign...
Riegler
FU 968-137
ab € 51,91*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 2, G 3/8 (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 2, G 3/8, Abluft G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Sign...
Riegler
FU 967-137
ab € 52,23*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 4, G 1 (6 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Signal...
Riegler
FU 980-137
ab € 98,68*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 4, G 3/4 (6 Angebote) 
3/2-Wegeventil »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Sign...
Riegler
FU 979-137
ab € 98,16*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/4, DN 7,5 (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee ...
Riegler
517.622
ab € 61,86*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet. (2 Angebote) 
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 15,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G
Bürkert
000000000000178608
ab € 138,67*
pro Stück
 
 Stück
J-5-1/4-B Pneumatikventil (4 Angebote) 
Pneumatikventil J-5-1/4-B 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,...
Festo
14295
ab € 119,42*
pro Stück
 
 Stück
MCL12F24V= FUTURA 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1/2", 24 V DC, Futura 2 (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkompon...
LANDEFELD
M CL 12 F 24V=
ab € 93,34*
pro Stück
 
 Stück
2 x 3/2-Wegeventil pneumatisch betätigt Norgren V60AADDA-XA020 G1/8 (3 Angebote) 
Material: Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil Grundplatten: Aluminium Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM Kunststoffteile: PA, PBT mit GF Umgebungs-/Medientemperatur: +10 …, +50°C (+...
IMI Norgren
V60AADDA-XA020
ab € 67,41*
pro Stück
 
 Stück
EMERSON – AVENTICS 840 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt (3 Angebote) 
Funktion = 4/2 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = 840 Montageart = Verteiler Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 4/2 Gehäusematerial = Polyox...
EMERSON – AVENTICS
5728400420
ab € 60,25*
pro Stück
 
 Stück
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/2, DN 15 (8 Angebote) 
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/2, DN 15, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee S...
Riegler
517.623
ab € 173,02*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pneumatisches Wegeventil
^

Pneumatisches Wegeventil - Wegeventile mit pneumatischer Betätigung

Pneumatische Wegeventile sind Steuerungseinheiten in Druckluftsystemen. Sie beeinflussen den Durchfluss des Mediums. Die Wegeventile werden häufig zur Ansteuerung der pneumatischen Zylinder eingesetzt.

Pneumatische Wegeventile im Überblick

Wegeventile sind Bauteile eines pneumatischen Systems, die den Durchflussweg für die Druckluft
  • öffnen, schließen oder in seiner Richtung verändern
können. Diese Ventile bieten entsprechend zwei oder drei Schaltstellungen. Jedes Wegeventil verfügt über mindestens zwei Anschlüsse. Für die Ansteuerung pneumatischer Zylinder werden bis zu fünf Anschlüsse und Entlüftungen eingesetzt. Die pneumatischen Wegeventile umfassen, je nach Definition des Begriffes, einige oder alle Wegeventile. Als pneumatische Wegeventile können alle Ventile mit Wegefunktion für pneumatische Systeme bezeichnet werden. Sie sind mit manueller, mechanischer, pneumatischer oder elektromagnetischer Betätigung erhältlich. Unter Berücksichtigung der Betätigungsart umfasst der Begriff ausschließlich Ventile, die pneumatisch betätigt werden: direkt über eine Druckbeaufschlagung oder indirekt durch pneumatische Vorsteuerung. Hierzu gehören auch Wegeventile mit elektromagnetischer Betätigung und kombinierter pneumatischer Vorsteuerung.

Auswahltipps für pneumatische Wegeventile

Für die Auswahl der pneumatischen Wegeventile eignen sich die Filtermöglichkeiten nach Durchflussweg und Anschluss. Die Durchflusswege sind mit zwei Ziffern und einem Schrägstrich bezeichnet. Die Anzahl der Anschlüsse entspricht der ersten Zahl, die zweite steht für die möglichen Schaltstellungen. In der einfachsten Ausführung ist das Wegeventil ein 2/2 Sperrventil, das den Druckluftdurchfluss sperrt und öffnet. Die 5/2- und 5/3-Wegeventile sind für komplexere Aufgabenstellungen konzipiert. Im Filter Anschlüsse lassen sich unterschiedliche Anschlussgrößen auswählen. Die optimale Betätigungsart und die beste Bauform des Ventils werden von den Systemanforderungen vor Ort definiert.

Ventile für pneumatische Anlagen

Für pneumatische Anlagen sind Ventile in vielen Spezialisierungen erhältlich. Als Sperr-, Druck-, Strom- oder Wegeventil lassen sie sich nach den Anforderungen der Anlage vor Ort und dem gewünschten Funktionsumfang auswählen. Sie regeln den Druck in der Leitung, drosseln den Druckluftstrom und unterstützen die Sicherheit im Störfall oder bei Wartungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.