Kupplungsdose KD3-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=666 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7...
Kupplungsdose KD3-1/8-A-R selbstabstellend mit Rückschlagventil. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hi...
Kupplungsdose KD3-1/8-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=558 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7...
Kupplungsdose KD3-CK-4 selbstabstellend. Nennweite=2,9 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=158 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [...