Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Plotterpapier MasterJet CAD 90, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m²Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linie...
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
XEROX CAD Plotterrolle, 90gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Plotterpapier MasterJet CAD 80, 91,4 cm x 50 m, 80 g/m²Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linie...
Dieses hochwertige Papier ist speziell für den Einsatz im CAD- und GIS-Umfeld entwickelt worden. Die optimale Trocknung des Mediums bietet die Möglichkeit für maximale Produktion. Es ist die wirtsc...
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit g...
XEROX CAD Plotterrolle, 80gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle NEON, (B)914 mm x (L)50 m fluoreszierendes gelbes Papier, 80 g/qm, für den Druck von Werbeplakaten, Präsentationen und Informationen, Kerndurchmesser: 50 mm (2877...
Dieses robuste Normalpapier eignet sich ideal für die Bereiche CAD, GIS und Grafikdesign. Dank einer hohen Druckpunktschärfe und kontrastreicher Farbdarstellung lassen sich qualitativ hochwertige E...
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Spezie...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
Inkjetpapier für alle CAD- und GIS-Anwendungen. Es bietet punktscharfe Linien, einen hohen Farbkontrast und ein klares Schriftbild. Mit kurzen Trocknungszeiten und einem hohen Opazitätsgrad ist das...
inapa tecno CAD-Plotterpapier, 90 g/m², 914mm x 50m, weiß, 1 Rolle Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perfekte O...
inapa tecno CAD-Plotterpapier reproCAD, 80 g/m², 42,0cm x 100m, 2 Rollen Hochweißes, unbeschichtetes, opakes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Sehr hohe Weiße (169) und perf...
Transparentes Plotterpapier, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m² hochtransparentes Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linien radierfestAnwendung: kopierfähige Architekturpläne
Ein weißes, ungestrichenes Papier für die Erstellung monochromer und farbiger Arbeitszeichnungen. Die Resultate sind sowohl bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen als auch bei leichten Fläc...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Das Plotterpapier MasterJet CAD 80 ist genau die richtige Wahl für die Verwendung in Kombination mit allen marktüblichen Grossformatdruckern. Das hochweisse CAD-Papier besitzt eine Grammatur von 80...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 36, Breite 914mm KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche S...
Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Das Plotterpapier MasterJet CAD 80 ist genau die richtige Wahl für die Verwendung in Kombination mit allen marktüblichen Grossformatdruckern. Das hochweisse CAD-Papier besitzt eine Grammatur von 80...