PELIFIX® Sekundenkleber P897. Flüssiges Fluid, fließt auch in die kleinsten Lücken. Produktverwendung: für Keramik, Porzellan, Gummi,, Stein, Leder, Holz, Metall,, Glas und viele Kunststoffe. Kateg...
illbruck PU014 PU-Konstruktionskleber Multi 310ml, beige Schnelles und wasserfestes Verbinden von Baustoffen, für Innen- und Außenanwendungen. Dieser Polyurethan-Montageklebstoff ist zum schnellen ...
STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml Effektiver Reiniger zur Entfernung von ausgehärteten Kleb- und Dichtstoffresten, Fetten, Lacken, Harzen und Teer Kann auch auf Gegenstände aus Metall,...
Der besonders umweltfreundliche tesa® Vielzweckkleber ecoLogo® vereint sauberes Kleben von verschiedenen Materialien mit ökologischem Bewusstsein. - Ermöglicht sauberes Kleben von Papier, Pappe, Ko...
UHU Der Alleskleber ohne Lösungsmittel ist der moderne leistungsstarke Alleskleber mit hoher Soforthaftung. Er klebt genauso kraftvoll wie der Klassiker. Ideal geeignet für Büro, Schule, Kindergart...
Flüssiger, universell einsetzbarer Kontaktkleber, der leicht verstreichbar ist und schnellanziehende Kontaktklebungen ermöglicht. Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden...
Klebstoff UHU Max Repair Universal 51095Tube 45g, lösungsmittelfrei - UHU Max Repair Universal 51095 ist ein kraftvoller und vielseitiger Klebstoff für nahezu alle Reparaturfälle im Innen- und Auße...
l schnell l sauber l dauerhaft l nachregulierbar Der bewährte Alleskleber in der weichen, handlichen Flasche mit dem einzigartigen Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Der ideale Kl...
Der tesa® Sekundenkleber flüssig klebt in Windeseile - besonders auf glatten Flächen - und eignet sich für schnelle Reparaturen von fast allen Materialien. - Sekundenkleber für Schnellreparaturen v...
tesa Alleskleber Kunststoff-Flasche, leer, Füllvermögen: 90g Artikel besteht aus 3 Teilen (57827-0-1/ 57827-00001-02/57827-00001-03) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
klebt Papier, Pappe, Stoffe, Kork, Leder, Holz, Metall, Keramik, Glas und viele Kunststoffe ideal für Punkt- und Flächenkleben wasserfest Inhalt: 90 ml , Ausführung: groß, Inhalt: 90 ml
tesa Alleskleber, in Kunststoff-Flasche, 1.750 g hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit, geeignet für Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz, für saubere Fläche und ex...
tesa Alleskleber, in Kunststoff-Flasche, 45 g hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit, geeignet für Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz, für saubere Fläche und exakt...
tesa Alleskleber, in Kunststoff-Flasche, 90 g hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit, geeignet für Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz, für saubere Fläche und exakt...