mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt mit brünierte...
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze br...
Ausführung: Schwarzbrünierte Spitze/Schneide verhindert das Abplatzen der Chrom-Nickel-Beschichtung Zähe und formstabile Klinge für optimale Drehmomentübertragung nach DIN und ISO Hohe Produktsiche...
Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ∙ PH1 Abmessungen / Länge: 194 mm Läng...
mit hoch schlagfestem Kunstoffgriff aus Cellulose-Acetat · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt mit brünierter Spitze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere ...
Schraubendreher Phillips Nr. 1 Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fest...
Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher mit Holzgriff Mit Schlüsselhilfe und durchgehender Klinge Ausführung • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Holzgriff mit Lederkappe • Durchgehende Klinge m...